Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Mutter 150
Mutter 150
Produkte
10
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
9
Dübeltechnik
1
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
6
Abdeckkappen und Verschlussstopfen
1
Maschinenelemente allgemein
1
Metall Schwerlastdübel mechanisch
1
Muttern
1
Werkstoff
Stahl
7
Edelstahl A4
1
PA 6 - Polyamid
1
PE - Polyethylen
1
Oberfläche
Blank
3
Verzinkt
3
Feuerverzinkt
1
Länge
40 mm
6
130 mm
5
30 mm
5
50 mm
5
60 mm
5
80 mm
5
90 mm
5
100 mm
4
110 mm
4
120 mm
4
150 mm
4
160 mm
4
25 mm
4
45 mm
4
55 mm
4
65 mm
4
70 mm
4
12 mm
3
140 mm
3
16 mm
3
20 mm
3
200 mm
3
35 mm
3
75 mm
3
180 mm
2
220 mm
2
240 mm
2
260 mm
2
280 mm
2
125 mm
1
170 mm
1
190 mm
1
250 mm
1
290 mm
1
300 mm
1
320 mm
1
330 mm
1
340 mm
1
350 mm
1
360 mm
1
380 mm
1
400 mm
1
420 mm
1
440 mm
1
460 mm
1
480 mm
1
500 mm
1
52 mm
1
520 mm
1
580 mm
1
Ausführung
Mit Mutter
4
Metrisches Regelgewinde
1
Außendurchmesser
11 mm
1
13 mm
1
16.5 mm
1
19.8 mm
1
20.5 mm
1
22.8 mm
1
22 mm
1
29.2 mm
1
9 mm
1
Bohrernenndurchmesser (d 0)
10 mm
1
12 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
DIN
601
2
603
2
6336 ähnlich
1
Dübellänge (l)
105 mm
1
110 mm
1
120 mm
1
125 mm
1
150 mm
1
180 mm
1
200 mm
1
220 mm
1
40 mm
1
67 mm
1
75 mm
1
80 mm
1
82 mm
1
85 mm
1
90 mm
1
95 mm
1
97 mm
1
Eckmaß
14.38 mm
3
17.77 mm
3
20.03 mm
3
26.75 mm
3
45.2 mm
3
60.79 mm
3
23.36 mm
2
33.53 mm
2
39.98 mm
2
50.85 mm
2
55.37 mm
2
71.3 mm
2
11.05 mm
1
29.56 mm
1
32.95 mm
1
39.55 mm
1
45.20 mm
1
7.66 mm
1
8.79 mm
1
Farbe
Reinweiß RAL 9010
1
Schwarz
1
Silbergrau RAL 7001
1
Tiefschwarz RAL 9005
1
Festigkeitsklasse
4.6
2
4.8
2
5.6
2
5-2
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
8
M12
7
M16
6
M8
6
M20
5
M24
4
M36
4
M6
4
M14
3
M27
3
M42
3
M5
3
M30
2
M33
2
M18
1
M4
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
5
Teilgewinde
4
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
5
40 mm
5
25 mm
4
45 mm
4
50 mm
4
100 mm
3
12 mm
3
16 mm
3
20 mm
3
26 mm
3
35 mm
3
44 mm
3
55 mm
3
60 mm
3
65 mm
3
70 mm
3
110 mm
2
120 mm
2
130 mm
2
140 mm
2
150 mm
2
22 mm
2
36 mm
2
38 mm
2
46 mm
2
52 mm
2
57 mm
2
75 mm
2
80 mm
2
90 mm
2
160 mm
1
18 mm
1
180 mm
1
200 mm
1
220 mm
1
24 mm
1
28 mm
1
32 mm
1
34 mm
1
49 mm
1
54 mm
1
73 mm
1
Höhe
0.80 mm
1
10.3 mm
1
10.8 mm
1
12.3 mm
1
12.8 mm
1
14.8 mm
1
15.1 mm
1
17 mm
1
18.7 mm
1
18 mm
1
19.3 mm
1
20.3 mm
1
20 mm
1
21.5 mm
1
23.8 mm
1
25.6 mm
1
26 mm
1
28.7 mm
1
31 mm
1
32 mm
1
34 mm
1
40 mm
1
6.8 mm
1
7.6 mm
1
8.4 mm
1
ISO
4017
2
4014
1
4032
1
Kopfdurchmesser
20.65 mm
2
24.65 mm
2
30.65 mm
2
38.8 mm
2
13.55 mm
1
16.55 mm
1
30 mm
1
46.8 mm
1
46.80 mm
1
50 mm
1
62 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
4
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
2
Bolzenende mit Mutter || Bolzenende mit Mutter (BLZEND) (für Dübeltechnik) || Bolzenende mit Mutter
1
Kopfhöhe
6.4 mm
4
10 mm
3
12.5 mm
3
15 mm
3
22.5 mm
3
7.5 mm
3
17 mm
2
26 mm
2
4.88 mm
2
4 mm
2
5.3 mm
2
5.38 mm
2
6.95 mm
2
8.95 mm
2
11.05 mm
1
18.7 mm
1
2.8 mm
1
21 mm
1
3.3 mm
1
3.5 mm
1
3.88 mm
1
8.8 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
2
48 h
2
Nenndurchmesser
10 mm
8
12 mm
7
16 mm
6
8 mm
6
20 mm
5
24 mm
4
36 mm
4
6 mm
4
14 mm
3
27 mm
3
42 mm
3
5 mm
3
30 mm
2
33 mm
2
18 mm
1
4 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
2
160.000 g
2
193.300 g
2
282.000 g
2
32.500 g
2
638.500 g
2
0.200 g
1
0.215 g
1
0.220 g
1
0.313 g
1
0.430 g
1
0.470 g
1
0.500 g
1
0.507 g
1
0.630 g
1
1.009 g
1
1.110 g
1
1.120 g
1
1.350 g
1
1.800 g
1
1.995 g
1
10.023 g
1
10.300 g
1
10.409 g
1
10.500 g
1
10.600 g
1
10.699 g
1
100.004 g
1
100.959 g
1
102.250 g
1
102.697 g
1
103.300 g
1
103.724 g
1
105.500 g
1
1051.000 g
1
1070.000 g
1
108.000 g
1
108.580 g
1
1086.900 g
1
109.520 g
1
11.515 g
1
11.725 g
1
11.750 g
1
11.755 g
1
11.899 g
1
110.000 g
1
111.879 g
1
112.308 g
1
112.349 g
1
112.500 g
1
Schaftdurchmesser
10 mm
2
16 mm
1
20 mm
1
24 mm
1
Schlüsselweite
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
4
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
4
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
3
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
3
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
3
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
3
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
3
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
2
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
2
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
2
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
2
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
2
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
1
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
1
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
Steigung
1.5 mm
7
1.75 mm
6
2 mm
6
1.25 mm
5
2.5 mm
5
3 mm
4
4 mm
4
1 mm
3
3.5 mm
3
4.5 mm
3
0.8 mm
2
0.7 mm
1
Zulassung
ETA-02/0001
1
ETA-02/0001;ETA-06/0162
1
Nein
1
Alle Filter
Fixanker W-FA Edelstahl A4
Dübellänge (l):
200 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 601 Stahl 4.6 blank mit Mutter
ISO:
4014
Kopfhöhe:
15 mm
Korrosionsschutzdauer:
0 h
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 4.8 feuerverzinkt mit Mutter
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
26 mm
Kopfdurchmesser:
24.65 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff mit umspritzter Mutter Stahl verzinkt
DIN:
6336 ähnlich
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
40 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 603 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
Festigkeitsklasse:
4.8
Länge:
220 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 601 Stahl 4.6 verzinkt mit Mutter
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Steigung:
2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kunststoff-Abdeckkappe für Sechskantkopf
Außendurchmesser:
19.8 mm
Höhe:
18.7 mm
Werkstoff:
PE - Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 5-2 blank AD W 7/1
Festigkeitsklasse:
5-2
Oberfläche:
Blank
Steigung:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Außenantrieb:
SW16
Festigkeitsklasse:
5.6
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
M6-Mutter
M8 Mutter
Schleifscheiben 150 mm
M10 Mutter
Mutter DIN 934
HSS Bohrer 27 mm
Hammerbohrer 12 mm
Zahnmutter
Schweißmutter
Holzverbinder Unsichtbar