Handwerkzeuge
Bauspezifische Werkzeuge
Maurerschnur
Maurerschnur
Produkte
3
Filter
Filter
Werkstoff
PP - Polypropylen
2
PE - Polyethylen
1
Länge
100 m
3
50 m
2
Durchmesser
2 mm
3
1.7 mm
2
1.0 mm
1
2.0 mm
1
3 mm
1
5 mm
1
Farbe
Gelb
1
Gelb fluoreszierend
1
Grün
1
Pink fluoreszierend
1
Rot;Weiß
1
Weiß
1
Produktgewicht (per Stück)
1030.000 g
1
153.000 g
1
155.667 g
1
169.000 g
1
185.000 g
1
33.500 g
1
341.500 g
1
55.000 g
1
60.500 g
1
90.166 g
1
94.500 g
1
Temperaturbeständigkeit max.
80 °C
2
70 °C
1
Alle Filter
Maurerschnur Polyethylen
Durchmesser:
1.7 mm
Länge:
50 m
Werkstoff:
PE - Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
Maurerschnur Polypropylen
Durchmesser:
2 mm
Länge:
50 m
Werkstoff:
PP - Polypropylen
Im Online-Shop bestellen →
Maurerschnur Polypropylen fluoreszierend
Durchmesser:
2 mm
Länge:
100 m
Werkstoff:
PP - Polypropylen
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Hutmutter DIN 917
Möbelbeschlag
Holzschrauben Edelstahl
Linsenkopfschraube 2,2 mm
M3 DIN 912
Gewindebohrer M14
Gewindestange 60 mm
Eisenbohrer
Klebedübel
Unterlegscheiben Holz Verzinkt Dickschichtpassivierung