Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einfach-Abdeckvlies 25x1m Großpack 1 Palette mit 44 Rollen

ABDEVLI-EINFACH-ROLLE-25X1M-PALT-44ROLL

Art.-Nr. 0818050085

EAN 4099618784064

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einfach-Abdeckvlies 25x1m Großpack 1 Palette mit 44 Rollen

Art.-Nr. 0818050085

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 44 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller Schutz von Untergründen bei Maler- und Renovierungsarbeiten

Saugstark und durch die Folie nach unten absolut dicht


  • Verhindert somit ein Weglaufen und Schmieren

  • Schmutz an Schuhen und Kleidung wird nicht "weitergetragen"

  • Absolut fester Halt durch Antirutsch-Membrane auf der Unterseite

  • Leicht auszulegen und auszuschneiden

  • Aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, problemlos zu entsorgen

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schutz vor Verschmutzungen durch Farben, Lacke, Verdünnungen, Öl, Wasser, Kleister, Gips, Zement usw. bei Renovierungs- und Malerarbeiten. Ideal zum Abdecken sämtlicher Oberflächen wie z.B. glatter Böden, Kunststoffböden, Parkettböden, Fliesenböden, Teppich- und Werkstattböden.

Anleitung
  • Es ist darauf zu achten, dass die mit Folie beschichtete Vliesseite auf dem Boden aufliegt

  • Den kompletten Boden Überlappend mit Vlies bedecken um Beschädigungen zu Vermeiden

Werkstoff

85% Polyester, 15% Baumwolle

Farbe

Graubunt

Rollenbreite

1 m

Rollenlänge

25 m

Flächengewicht pro m²

180 g

Anzahl Rollen pro Palette

44 STK

Produktgewicht (per Stück)

180,000 g

Dicke

1,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen