Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
M7 Schraube
M7 Schraube
Produkte
5
Filter
Filter
Oberfläche
Blank
2
Verzinkt
2
Verzinkt Dickschichtpassivierung
1
Länge
100 mm
5
110 mm
5
120 mm
5
130 mm
5
140 mm
5
150 mm
5
160 mm
5
170 mm
5
180 mm
5
200 mm
5
220 mm
5
240 mm
5
250 mm
5
300 mm
5
35 mm
5
40 mm
5
45 mm
5
50 mm
5
55 mm
5
60 mm
5
65 mm
5
70 mm
5
75 mm
5
80 mm
5
85 mm
5
90 mm
5
95 mm
5
105 mm
4
190 mm
4
210 mm
4
230 mm
4
260 mm
4
280 mm
4
30 mm
4
340 mm
4
10 mm
3
115 mm
3
12 mm
3
125 mm
3
14 mm
3
145 mm
3
16 mm
3
18 mm
3
20 mm
3
22 mm
3
25 mm
3
28 mm
3
290 mm
3
8 mm
3
135 mm
2
DIN
931
2
933
2
Eckmaß
12.12 mm
3
35.72 mm
3
18.72 mm
2
18.9 mm
2
20.88 mm
2
21.1 mm
2
24.49 mm
2
35.03 mm
2
45.2 mm
2
60.79 mm
2
104.86 mm
1
11.05 mm
1
14.38 mm
1
17.77 mm
1
20.03 mm
1
23.36 mm
1
23.91 mm
1
26.75 mm
1
30.14 mm
1
33.53 mm
1
37.72 mm
1
39.98 mm
1
50.85 mm
1
55.37 mm
1
6.01 mm
1
66.44 mm
1
7.66 mm
1
71.3 mm
1
76.95 mm
1
8.79 mm
1
82.6 mm
1
82.60 mm
1
93.56 mm
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
5
M12
5
M14
5
M22
5
M7
5
M24
2
M27
2
M36
2
M48
2
M16
1
M18
1
M20
1
M3
1
M30
1
M33
1
M39
1
M4
1
M42
1
M45
1
M5
1
M56
1
M6
1
M64
1
M8
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
5
Teilgewinde
2
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
20 mm
5
30 mm
5
35 mm
5
40 mm
5
45 mm
5
50 mm
5
10 mm
3
100 mm
3
110 mm
3
12 mm
3
120 mm
3
130 mm
3
14 mm
3
140 mm
3
150 mm
3
16 mm
3
160 mm
3
170 mm
3
18 mm
3
180 mm
3
200 mm
3
22 mm
3
220 mm
3
240 mm
3
25 mm
3
250 mm
3
28 mm
3
300 mm
3
32 mm
3
55 mm
3
60 mm
3
65 mm
3
70 mm
3
75 mm
3
8 mm
3
80 mm
3
85 mm
3
90 mm
3
95 mm
3
105 mm
2
190 mm
2
210 mm
2
230 mm
2
26 mm
2
260 mm
2
280 mm
2
34 mm
2
340 mm
2
36 mm
2
49 mm
2
Kopfhöhe
14 mm
5
6.4 mm
4
4.8 mm
3
7.5 mm
3
8.8 mm
3
15 mm
2
17 mm
2
22.5 mm
2
30 mm
2
5 mm
2
8 mm
2
9 mm
2
10 mm
1
11.5 mm
1
11.50 mm
1
12.5 mm
1
18.7 mm
1
2.8 mm
1
2 mm
1
21 mm
1
25 mm
1
26 mm
1
28 mm
1
3.5 mm
1
35 mm
1
4 mm
1
40 mm
1
5.3 mm
1
7 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
2
48 h
2
120 h
1
192 h
1
264 h
1
Nenndurchmesser
10 mm
5
12 mm
5
14 mm
5
22 mm
5
7 mm
5
24 mm
2
27 mm
2
36 mm
2
48 mm
2
16 mm
1
18 mm
1
20 mm
1
3 mm
1
30 mm
1
33 mm
1
39 mm
1
4 mm
1
42 mm
1
45 mm
1
5 mm
1
56 mm
1
6 mm
1
64 mm
1
8 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
109.500 g
3
121.000 g
3
230.000 g
3
1.000 g
2
101.500 g
2
107.000 g
2
109.000 g
2
110.000 g
2
114.000 g
2
116.500 g
2
13.500 g
2
133.500 g
2
140.000 g
2
154.000 g
2
156.550 g
2
158.000 g
2
163.050 g
2
171.000 g
2
173.100 g
2
193.500 g
2
194.500 g
2
213.000 g
2
216.500 g
2
22.000 g
2
226.000 g
2
27.000 g
2
277.500 g
2
299.450 g
2
317.500 g
2
320.500 g
2
444.500 g
2
46.000 g
2
50.499 g
2
62.500 g
2
656.000 g
2
71.500 g
2
72.000 g
2
74.400 g
2
90.000 g
2
92.550 g
2
95.000 g
2
0.015 g
1
0.050 g
1
0.200 g
1
0.530 g
1
0.600 g
1
0.700 g
1
0.772 g
1
0.900 g
1
0.907 g
1
Schaftdurchmesser
10 mm
1
12 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
20 mm
1
22 mm
1
24 mm
1
27 mm
1
3 mm
1
30 mm
1
33 mm
1
36 mm
1
39 mm
1
4 mm
1
42 mm
1
45 mm
1
48 mm
1
5 mm
1
56 mm
1
6 mm
1
64 mm
1
7 mm
1
8 mm
1
Schlüsselweite
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
5
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
4
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
4
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
4
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
4
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
2
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
2
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
2
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
2
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
1
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
1
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
1
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
1
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
1
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
1
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
1
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
1
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
1
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
1
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
1
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
1
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
1
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
1
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
85 mm || Schlüsselweite 85 mm || 85 mm
1
95 mm || Schlüsselweite 95 mm || 95 mm
1
Steigung
1.5 mm
5
1.75 mm
5
1 mm
5
2.5 mm
5
2 mm
5
3 mm
3
4 mm
2
5 mm
2
0.5 mm
1
0.7 mm
1
0.8 mm
1
1.25 mm
1
3.5 mm
1
4.5 mm
1
5.5 mm
1
6 mm
1
Alle Filter
DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt
Gewindeform:
Regelgewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Steigung:
2.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Stahl 8.8 blank
DIN:
931
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Stahl 8.8 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
35 mm
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpass.
Festigkeitsklasse:
8.8
Länge:
10 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M3 Schraube
M4 Schraube
Unterlegscheiben Holz M12
Unterlegscheibe Zink Nickel schwarz
Forstnerbohrer 26 mm
Diamantbohrer 320 mm
Unterlegscheibe M2,3