Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Sicherungselemente
M14 Schraube
M14 Schraube
Produkte
15
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Sicherungselemente
8
Scheiben
5
Muttern
1
Schrauben metrisch/Zoll
1
Werkstoff
Federstahl
6
Stahl
5
Edelstahl A2
2
Edelstahl A4
2
Oberfläche
Blank
9
Verzinkt
5
Verzinkt Dickschichtpassivierung
1
Länge
100 mm
1
110 mm
1
12 mm
1
120 mm
1
130 mm
1
140 mm
1
150 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
25 mm
1
30 mm
1
35 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
55 mm
1
60 mm
1
65 mm
1
70 mm
1
75 mm
1
80 mm
1
90 mm
1
Ausführung
Glatt
2
Metrisches Regelgewinde
1
Außendurchmesser
40 mm
12
11.8 mm
8
14.8 mm
8
18.1 mm
8
21.1 mm
8
24.1 mm
8
27.4 mm
8
29.4 mm
8
33.6 mm
8
48.2 mm
8
58.2 mm
8
6.2 mm
8
7.6 mm
8
9.2 mm
8
35.9 mm
7
6.7 mm
6
12 mm
5
15 mm
5
17 mm
5
21 mm
5
25 mm
5
30 mm
5
36 mm
5
4.4 mm
5
44 mm
5
50 mm
5
55.2 mm
5
68 mm
5
9 mm
5
12.8 mm
4
43 mm
4
5.1 mm
4
60 mm
4
43.0 mm
3
61.2 mm
3
68.2 mm
3
75.0 mm
3
5.2 mm
2
71.2 mm
2
95 mm
2
103.0 mm
1
40.0 mm
1
51.2 mm
1
75 mm
1
83.0 mm
1
Breite
1.3 mm
6
1.5 mm
6
1.8 mm
6
10 mm
6
2.5 mm
6
3.5 mm
6
3 mm
6
4.5 mm
6
4 mm
6
5 mm
6
6 mm
6
7 mm
6
8 mm
6
12 mm
5
1 mm
4
0.9 mm
2
14 mm
2
0.2 mm
1
Dicke
1.6 mm
13
4 mm
11
6 mm
11
2 mm
10
3 mm
10
0.8 mm
8
0.9 mm
6
1.2 mm
6
2.2 mm
6
2.5 mm
6
3.5 mm
6
5 mm
6
8 mm
6
0.5 mm
5
0.6 mm
5
1 mm
5
7 mm
5
10 mm
4
10.000 mm
3
8.000 mm
3
0.7 mm
2
1.3 mm
2
1.8 mm
2
2.1 mm
2
2.4 mm
2
2.8 mm
2
3.2 mm
2
6.0 mm
2
1.0 mm
1
1.000 mm
1
2.000 mm
1
3.000 mm
1
4.0 mm
1
4.000 mm
1
6.000 mm
1
7.0 mm
1
DIN
127
6
7349
5
128
2
Eckmaß
14.38 mm
2
17.77 mm
2
20.03 mm
2
23.36 mm
2
26.75 mm
2
45.2 mm
2
55.37 mm
2
60.79 mm
2
71.3 mm
2
11.05 mm
1
29.56 mm
1
32.95 mm
1
33.53 mm
1
39.55 mm
1
39.98 mm
1
45.20 mm
1
50.85 mm
1
8.79 mm
1
Festigkeitsklasse
5-2
1
5.6
1
Form
A
4
B
4
Geeignet für
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 5.8.
8
Schrauben mit schweren Spannhülsen
5
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
2
M12
2
M14
2
M16
2
M20
2
M24
2
M27
2
M33
2
M36
2
M42
2
M8
2
M18
1
M30
1
M5
1
M6
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
100 mm
1
110 mm
1
12 mm
1
120 mm
1
130 mm
1
140 mm
1
150 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
25 mm
1
30 mm
1
35 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
55 mm
1
60 mm
1
65 mm
1
70 mm
1
75 mm
1
80 mm
1
90 mm
1
Härte nach Vickers, HV
100 HV
3
200 HV
3
Höhe
3.2 mm
5
5.0 mm
5
1.2 mm
4
1.6 mm
4
1.8 mm
4
10.0 mm
4
12.0 mm
4
2.4 mm
4
4.0 mm
4
4.4 mm
4
6.0 mm
4
7.0 mm
4
8.0 mm
4
14.0 mm
3
5.9 mm
3
6.8 mm
3
0.9 mm
2
1.0 mm
2
1.3 mm
2
1.4 mm
2
1.7 mm
2
10.5 mm
2
11.0 mm
2
11.3 mm
2
13.6 mm
2
15.6 mm
2
18 mm
2
2.1 mm
2
2.2 mm
2
2.75 mm
2
3.15 mm
2
3.65 mm
2
4.3 mm
2
5.1 mm
2
7.5 mm
2
0.80 mm
1
1.1 mm
1
1.9 mm
1
10.4 mm
1
10.8 mm
1
10 mm
1
12.8 mm
1
13 mm
1
14.8 mm
1
16.0 mm
1
16.1 mm
1
18.0 mm
1
2.6 mm
1
2.7 mm
1
21.5 mm
1
Innendurchmesser
10.2 mm
8
12.2 mm
8
14.2 mm
8
16.2 mm
8
20.2 mm
8
24.5 mm
8
3.1 mm
8
30.5 mm
8
36.5 mm
8
4.1 mm
8
5.1 mm
8
6.1 mm
8
8.1 mm
8
18.2 mm
7
22.5 mm
7
27.5 mm
6
10.5 mm
5
13 mm
5
15 mm
5
17 mm
5
2.1 mm
5
21 mm
5
25 mm
5
3.2 mm
5
3.6 mm
5
31 mm
5
4.3 mm
5
5.3 mm
5
6.4 mm
5
8.4 mm
5
19 mm
4
2.6 mm
4
23 mm
4
28 mm
4
33.5 mm
4
39.5 mm
4
7.1 mm
4
42.5 mm
3
49 mm
3
45.5 mm
2
65 mm
2
18 mm
1
2.7 mm
1
27 mm
1
3.7 mm
1
33 mm
1
49.0 mm
1
53 mm
1
73 mm
1
ISO
4017
1
4032
1
Kopfhöhe
10 mm
1
12.5 mm
1
15 mm
1
17 mm
1
21 mm
1
22.5 mm
1
26 mm
1
3.5 mm
1
4 mm
1
5.3 mm
1
6.4 mm
1
7.5 mm
1
8.8 mm
1
Nenndurchmesser
12.200 mm
7
20.200 mm
7
24.500 mm
7
3.100 mm
7
30.500 mm
7
36.500 mm
7
4.100 mm
7
10.200 mm
6
14.200 mm
6
16.200 mm
6
18.200 mm
5
2.100 mm
5
22.500 mm
5
5.100 mm
5
6.100 mm
5
13.000 mm
4
15.000 mm
4
17.000 mm
4
21.000 mm
4
27.500 mm
4
28 mm
4
3.200 mm
4
3.600 mm
4
31 mm
4
4.300 mm
4
5.300 mm
4
6.400 mm
4
8.1 mm
4
8.100 mm
4
8.400 mm
4
10.500 mm
3
14 mm
3
16 mm
3
2.600 mm
3
23 mm
3
25.000 mm
3
39.500 mm
3
42.500 mm
3
49.000 mm
3
10.2 mm
2
10.5 mm
2
10 mm
2
12 mm
2
18.000 mm
2
19.000 mm
2
19 mm
2
20 mm
2
22.5 mm
2
24 mm
2
25 mm
2
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
13
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
13
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
13
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
13
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
13
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
13
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
13
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
13
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
13
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
13
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
13
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
13
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
12
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
11
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
11
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
8
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
6
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
5
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
5
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
5
M39 || Nenndurchmesser 39 mm || M39
4
M48 || Nenndurchmesser 48 mm || M48
4
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
4
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
3
M45 || Nenndurchmesser 45 mm || M45
2
M64 || Nenndurchmesser 64 mm || M64
2
M2,6 || Nenndurchmesser 2,6 mm || M2,6
1
M52 || Nenndurchmesser 52 mm || M52
1
M72 || Nenndurchmesser 72 mm || M72
1
Produktgewicht (per Stück)
0.750 g
3
0.957 g
3
0.050 g
2
0.060 g
2
0.100 g
2
0.112 g
2
0.300 g
2
0.350 g
2
0.370 g
2
0.400 g
2
0.847 g
2
0.848 g
2
1.814 g
2
155.000 g
2
2.150 g
2
3.599 g
2
0.042 g
1
0.046 g
1
0.049 g
1
0.052 g
1
0.055 g
1
0.061 g
1
0.080 g
1
0.090 g
1
0.093 g
1
0.105 g
1
0.106 g
1
0.108 g
1
0.110 g
1
0.113 g
1
0.119 g
1
0.128 g
1
0.150 g
1
0.164 g
1
0.165 g
1
0.177 g
1
0.179 g
1
0.187 g
1
0.198 g
1
0.202 g
1
0.227 g
1
0.375 g
1
0.377 g
1
0.382 g
1
0.402 g
1
0.740 g
1
0.793 g
1
0.820 g
1
0.860 g
1
0.868 g
1
Schlüsselweite
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
1
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
1
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
1
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
1
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
1
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
1
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
1
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
1
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
1
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
1
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
Steigung
1.25 mm
2
1.5 mm
2
1.75 mm
2
2.5 mm
2
2 mm
2
3.5 mm
2
3 mm
2
4.5 mm
2
4 mm
2
0.8 mm
1
1 mm
1
Alle Filter
DIN 7349 Stahl 200 HV verzinkt Dickschichtpass.
Innendurchmesser:
8.4 mm
Nenndurchmesser:
8.400 mm
Passend für Schraubengewinde:
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Edelstahl A4 blank
Dicke:
4 mm
Nenndurchmesser:
10.5 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 128 Stahl blank Form A
Höhe:
3.65 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 128 Stahl mechanisch verzinkt Form A
Dicke:
2.1 mm
Form:
A
Nenndurchmesser:
12.200 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl 100HV/200HV blank
Außendurchmesser:
25 mm
Härte nach Vickers, HV:
200 HV
Nenndurchmesser:
10.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Stahl 100HV/200HV verzinkt
Außendurchmesser:
25 mm
Dicke:
4 mm
Härte nach Vickers, HV:
200 HV
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl blank Form A
Außendurchmesser:
18.1 mm
Höhe:
5.9 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4032 Stahl 5-2 blank AD W 7/1
Festigkeitsklasse:
5-2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl blank Form B
DIN:
127
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Edelstahl A2 blank
Dicke:
6 mm
Nenndurchmesser:
13.000 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form A
Außendurchmesser:
18.1 mm
DIN:
127
Form:
A
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A4 Form B
Breite:
3.5 mm
Nenndurchmesser:
10.200 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form B
Form:
B
Nenndurchmesser:
65.000 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A2 Form B
Höhe:
7.0 mm
Innendurchmesser:
16.2 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Geregelter Bereich:
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
Korrosionsschutzdauer:
48 h
Nenndurchmesser:
42 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
Schraube M8
M4 Schraube
M3 Schraube
M5 Schrauben
Kernbohrer Metall 50 mm
Kabelkanal Metall Brandschutz
Bolzen Mit Gewinde M6
Nutmutter M25
Betonnagler Trockenbau