Lötbrenner
Ob Weichlöten in der Kfz-Werkstatt, Schrumpfarbeiten auf der Baustelle oder Aufschweißen im Dachdecker-Einsatz: Ein zuverlässiger Lötbrenner ist das Werkzeug, das Profis täglich fordern. Im Würth Sortiment finden Handwerksbetriebe, Werkstätten und Montageteams gasbetriebene Lötbrenner in verschiedenen Ausführungen – von der kompakten Lötpistole mit Piezo-Zündung bis zum leistungsstarken Aufschweißbrenner für den Außeneinsatz. Klare Produktlogik, passende Wechselbrenner und aufeinander abgestimmtes Zubehör machen das Würth Sortiment zur vollständigen Lösung für professionelle Lötarbeiten.
Welche Lötbrenner-Typen gibt es bei Würth?
Das Würth Sortiment gliedert sich in klar abgegrenzte Produkttypen – je nach Einsatzzweck, Leistungsbedarf und Mobilität:
| Typ | Typische Einsatzbereiche | Beispiel Würth Produkt |
|---|---|---|
| Gas-Lötpistole (kompakt) | Löten, Verzinnen, Schrumpfen, Reparatur | Lötpistole MJ-360 |
| Gas-Lötpistole (Set) | Automotive, Sanitär, Elektro, Weichlöten bis Ø 18 mm | Lötpistole Powerjet |
| Lötpistolen-Sortiment | Vielseitiger Systemeinsatz mit Wechselbrennern | Lötpistole Sortiment Turbojet |
| Aufschweißbrenner | Dachabdichtung, Bitumenbahnen, Außeneinsatz | Aufschweißbrenner D50 / L600 |
| Schrumpfbrenner | Schrumpfschlauch, Kabelkonfektionierung | Schrumpfbrenner für Turbojet |
| Heißluft-Brenner | Lackentfernung, Kunststoffverformung, Auftauen | Heißluft-Brenner 1,7 kW |
Lötbrenner mit Piezo-Zündung: Sicher und schnell einsatzbereit
Für Lötarbeiten unter Zeitdruck zählt jede Sekunde. Die Gas-Lötpistolen im Würth Sortiment – darunter die Lötpistole MJ-360 und die Lötpistole Powerjet – sind mit Piezo-Zündung ausgestattet. Das bedeutet: kein Feuerzeug, keine Zündquelle von außen, sofortiger Flammenstart per Knopfdruck.
Die Lötpistole MJ-360 erreicht eine Flammentemperatur von bis zu 1.300 °C – bei kompakter Bauweise und einem ergonomischen Griff, der auch bei längerem Einsatz ermüdungsfrei bleibt. Die stufenlose Flammenregulierung erlaubt eine präzise Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation. Eine Tastensperre ermöglicht den Dauerbetrieb ohne dauerhaftes Betätigen der Taste.
Die Lötpistole Powerjet ist als vollständiges Set im Metallkoffer erhältlich. Sie arbeitet mit einer Leistung von 0,9 kW, verfügt über einen Bajonett-Schnellverschluss für werkzeuglosen Brennerwechsel und ist mit einer Start/Stop-Funktion für sicheres Arbeiten ausgestattet. Der Gasverbrauch liegt bei 70 g pro Stunde. Die Propangas-Kartusche mit selbstschließendem Ventil ist als Zubehör separat erhältlich.
Wer ein vollständiges Systemsortiment mit mehreren Wechselbrennern sucht, findet beim Lötpistolen-Sortiment Turbojet eine praxisgerechte Komplettlösung im 5-teiligen Set.
Aufschweißbrenner und Spezialbrenner für anspruchsvolle Einsätze
Nicht jede Aufgabe lässt sich mit einer kompakten Lötpistole lösen. Für das Verarbeiten von Bitumenbahnen auf Flachdächern oder im Tiefbau hält Würth leistungsstarke Titan-Aufschweißbrenner bereit. Der Aufschweißbrenner mit 50 mm Düse und 600 mm Länge ist auf den Außeneinsatz ausgelegt: Die verlängerte Bauform schont den Rücken bei bodennahen Arbeiten, die breite Düse sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung auf der Abdichtungsbahn.
Für Elektro- und Kabelarbeiten steht der Schrumpfbrenner zur Verfügung – als Wechselaufsatz für kompatible Lötpistolen des Turbojet-Systems. Er erzeugt einen kontrollierten Heißluftstrom, der Schrumpfschläuche gleichmäßig und schonend verarbeitet, ohne die Umgebung zu überhitzen.
Der Heißluft-Brenner mit 1,7 kW ist ebenfalls als Wechselaufsatz für Turbojet- und Powerjet-Lötpistolen ausgelegt. Er eignet sich für das Entfernen von Lacken und Unterbodenschutz, das Verformen von Kunststoffen sowie das Auftauen von Leitungsrohren.
Systemgedanke: Wechselbrenner und passendes Zubehör
Ein zentraler Vorteil des Würth Lötbrenner-Sortiments liegt im Systemgedanken: Lötpistolen wie Powerjet und Turbojet sind mit einem einheitlichen Bajonett-Schnellverschluss ausgestattet. Schrumpfbrenner, Heißluft-Brenner und Standardbrenner lassen sich werkzeuglos wechseln – ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs.
Für den Piezo-Handgriff steht ein separates Zubehörsortiment bereit. Passend dazu finden Profis im Würth Shop auch Lötspitzen und Lötspitzen für Elektro-Lötkolben sowie Entlötlitzen für saubere Nacharbeiten an Lötstellen.
Die Gas-Lötpistolen im kompakten Format – wie die MJ-360 – werden mit handelsüblichem Feuerzeug-Butangas befüllt. Die Lötpistole Powerjet verwendet eine Propangas-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil, die separat nachbestellt werden kann. Beide Systeme sind ohne Netzanschluss einsetzbar und damit ideal für den mobilen Einsatz auf Baustellen oder im Kundendienst.
Worauf kommt es bei der Auswahl des richtigen Lötbrenners an?
Die richtige Wahl hängt vom konkreten Einsatzzweck ab. Folgende Kriterien helfen bei der Entscheidung:
Flammentemperatur und Leistung: Für einfache Lötarbeiten und Schrumpfarbeiten reicht eine kompakte Lötpistole mit bis zu 1.300 °C Flammentemperatur aus. Für Aufschweißarbeiten an Bitumenbahnen sind leistungsstarke Gasbrenner mit großer Düse erforderlich.
Gaskartusche oder Nachfüllsystem: Einwegkartuschen sind praktisch für den mobilen Einsatz. Nachfüllbare Systeme mit Butangas sind wirtschaftlicher im Dauerbetrieb.
Wechselbrenner-Kompatibilität: Wer mehrere Brennertypen benötigt, profitiert vom Turbojet- oder Powerjet-System mit Bajonett-Schnellverschluss.
Ergonomie und Handhabung: Tastensperre für Dauerbetrieb, ergonomischer Griff und stufenlose Flammenregulierung sind bei intensivem Einsatz entscheidend für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.
Einsatzort: Für Außenarbeiten oder raue Bedingungen empfehlen sich robuste Geräte mit stabiler Flamme in allen Positionen.
Profis finden bei Würth für jeden Anwendungsfall den passenden Lötbrenner – vom kompakten Gasbrenner für die Werkstatt bis zum leistungsstarken Aufschweißbrenner für den Außeneinsatz. Das aufeinander abgestimmte Sortiment aus Lötpistolen, Wechselbrennern, Gaskartuschen und Zubehör sorgt dafür, dass Lötarbeiten effizient, sicher und ohne Unterbrechung durchgeführt werden können.
Lötbrenner - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche Gasart wird für die Würth Gas-Lötpistolen benötigt?
Das hängt vom Modell ab. Die Lötpistole MJ-360 wird mit handelsüblichem Feuerzeug-Butangas befüllt – der Tank fasst 10 ml und ermöglicht eine Betriebsdauer von 15 bis 45 Minuten. Die Lötpistole Powerjet verwendet eine Propangas-Einwegkartusche (175 g) mit selbstschließendem Ventil, die separat nachbestellt werden kann.
Sind die Wechselbrenner Turbojet und Powerjet untereinander kompatibel?
Ja. Turbojet- und Powerjet-Lötpistolen verwenden einen einheitlichen Bajonett-Schnellverschluss. Wechselaufsätze wie der Schrumpfbrenner oder der Heißluft-Brenner (1,7 kW) lassen sich werkzeuglos und ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs wechseln.
Wofür eignet sich ein Aufschweißbrenner im Unterschied zu einer Lötpistole?
Lötpistolen sind für Weichlöten, Schrumpfarbeiten, Verzinnen und ähnliche Feinarbeiten ausgelegt. Aufschweißbrenner hingegen sind für großflächige Wärmeanwendungen konzipiert – insbesondere das Verschweißen von Bitumenbahnen bei der Dachabdichtung. Die verlängerte Bauform und die breite Düse des Aufschweißbrenners D50/L600 sind speziell auf bodennahe Außenarbeiten ausgelegt.
Welches Zubehör wird für professionelle Lötarbeiten zusätzlich benötigt?
Für saubere und präzise Lötarbeiten empfehlen sich passende Lötspitzen sowie Entlötlitzen zum Entfernen überschüssigen Lötzinns. Für elektrische Lötkolben stehen zudem Lötspitzen für Elektro-Lötkolben bereit. Der Piezo-Handgriff ergänzt das System als separates Griffelement.