Titan-Aufschweißbrenner
AUFSHWSBRENN-F.-LOETWZG-TI-L400-D34
Art.-Nr. 098489814
EAN 4046778546902
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Max. 1 m lange druckvolle Arbeitsflamme
- Brenner aus TA2-Titan - dadurch extrem belastbar und sturzsicher
- 60 % leichter als herkömmliche Aufschweißbrenner aus Stahl und Messing
- Brenner führt durch die ergonomische Gestaltung besonders zur Entlastung beim Arbeiten
- Inklusive Stehfuß für Brenner
- Voreingestellte Zündflamme von 7 cm, kann bei Bedarf mit Schraubendreher nachjustiert werden
- Schnelles Umschalten von Wach- auf Arbeitsflamme mittels Schalthebel am Griff
- Gute Feinregulierung der Arbeitsflamme
- Anschluss: Linksgewinde R 3/8 Zoll
Datenblätter(X)
Länge | 400 mm |
Leistung max. | 26 kW |
Produktgewicht (per Stück) | 705,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!