Verbindungselemente
Scheiben
Gummidichtungen
Gummidichtungen
Produkte
5
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
3
Baubedarf
1
Kfz-Teile
1
Sub-Kategorie
Scheiben
3
Baustellenbedarf
1
Kfz Teile
1
Werkstoff
Styrol-Butadien-Kautschuk
3
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)
1
Gummi
1
Außendurchmesser
10 mm
2
17 mm
2
20 mm
2
22 mm
1
23.5 mm
1
25 mm
1
30 mm
1
43 mm
1
Dicke
2 mm
3
3 mm
2
12 mm
1
3.0 mm
1
4 mm
1
5 mm
1
7 mm
1
Innendurchmesser
4 mm
2
6.5 mm
2
11 mm
1
23 mm
1
6.0 mm
1
8.7 mm
1
8 mm
1
Nenndurchmesser
6.500 mm
2
11.000 mm
1
4.000 mm
1
4 mm
1
8.000 mm
1
8.700 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.120 g
1
0.259 g
1
0.268 g
1
0.529 g
1
0.584 g
1
0.700 g
1
1.100 g
1
1.259 g
1
1.799 g
1
2.700 g
1
4.880 g
1
5.928 g
1
6.090 g
1
Alle Filter
Dichtring EPDM
Außendurchmesser:
43 mm
Dicke:
4 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gummischeibe PAK-frei
Dicke:
12 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Nenndurchmesser:
11.000 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gummidichtung für Standard-Kupplungskopf
Im Online-Shop bestellen →
Gummischeibe SBR70
Außendurchmesser:
23.5 mm
Innendurchmesser:
6.0 mm
Werkstoff:
Styrol-Butadien-Kautschuk
Im Online-Shop bestellen →
Gummischeibe
Außendurchmesser:
10 mm
Dicke:
3 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Druckluft Nagler
Drehmomentschlüssel 100 Nm
Flügelschraube PA - Polyamid
Fliesenlegen
Flanschmutter EN 1661
Tuerdruecker Edelstahl
Metallbohrer 37 mm
Dübel 12x100
Handkreissägeblätter für Metall
Fräser für Oberfräse