Verbindungselemente
Muttern
Flügelmutter
Flügelmutter
Produkte
13
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
12
Sanitär, Heizung, Klima
1
Sub-Kategorie
Muttern
11
Befestigung SHK
1
Maschinenelemente allgemein
1
Werkstoff
Edelstahl A2
2
Edelstahl A4
2
Messing
2
Stahl
2
Temperguss
2
Edelstahl AISI 304, 18-8
1
PA - Polyamid
1
PA verstärkt
1
Oberfläche
Blank
9
Verzinkt
2
Feuerverzinkt
1
Verzinkt Dickschichtpassivierung
1
Ausführung
Gepresst
6
Geschmiedet
3
Außendurchmesser
20 mm
1
23 mm
1
29 mm
1
DIN
315
6
314 ähnlich
3
314
1
Festigkeitsklasse
5.6
1
50
1
Form
Deutsche Form
6
Amerikanische Form
4
Geschmiedete, deutsche Form
1
Gewicht
26 g
1
33 g
1
35 g
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
12
UNF
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M8
12
M10
10
M12
10
M5
10
M6
10
M4
8
M16
6
M20
4
M3
3
M14
2
M24
2
UNF0,1890
1
Gewindelänge
11 mm
1
14 mm
1
9 mm
1
Höhe
20 mm
1
25 mm
1
33.5 mm
1
37.5 mm
1
Nenndurchmesser
8 mm
12
10 mm
10
12 mm
10
5 mm
10
6 mm
10
4 mm
8
16 mm
6
20 mm
4
3 mm
3
14 mm
2
24 mm
2
0.1890 in
1
Produktgewicht (per Stück)
27.000 g
2
0.001 lb
1
0.960 g
1
1.738 g
1
1.786 g
1
1.850 g
1
1.990 g
1
10.300 g
1
11.670 g
1
12.355 g
1
12.360 g
1
120.000 g
1
13.080 g
1
13.500 g
1
13.510 g
1
14.150 g
1
14.300 g
1
14.449 g
1
152.500 g
1
154.700 g
1
180.000 g
1
2.000 g
1
2.010 g
1
2.569 g
1
25.500 g
1
25.799 g
1
27.300 g
1
29.950 g
1
3.180 g
1
3.300 g
1
3.320 g
1
3.390 g
1
3.440 g
1
3.510 g
1
3.800 g
1
3.919 g
1
31.800 g
1
32.580 g
1
326.000 g
1
35.200 g
1
36.200 g
1
38.020 g
1
4.100 g
1
4.312 g
1
4.599 g
1
4.699 g
1
4.836 g
1
4.970 g
1
47.950 g
1
49.100 g
1
Steigung
1.25 mm
10
0.8 mm
9
1.5 mm
9
1.75 mm
9
1 mm
9
0.7 mm
8
2 mm
6
2.5 mm
4
0.5 mm
3
3 mm
2
Alle Filter
DIN 314 ähnlich Edelstahl A4 blank
Gewindeform:
Regelgewinde
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 314 Messing blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
DIN 314 ähnlich Edelstahl A2 blank
Nenndurchmesser:
10 mm
Steigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
DIN 314 ähnlich Stahl verzinkt
Form:
Amerikanische Form
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 315 Edelstahl A2 blank
Außendurchmesser:
29 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
37.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 315 Edelstahl A4 blank
Antriebart:
Mit Hand
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 315 Messing blank
Antriebart:
Mit Hand
Außendurchmesser:
20 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 315 Temperguss verzinkt
Oberfläche:
Verzinkt
Steigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Temperguss
Im Online-Shop bestellen →
DIN 315 Polyamid 6.6 natur
Form:
Deutsche Form
Steigung:
0.8 mm
Werkstoff:
PA - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
DIN 315 Tempergussl verzinkt Dickschichtpassivierung
Form:
Deutsche Form
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
ASME B18.17 Edelstahl 18-8 UNF
Gewindeart:
UNF
Innendurchmesser:
0.1890 in
Nenndurchmesser:
0.1890 in
Im Online-Shop bestellen →
Flügelgriffmutter Messing
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff:
PA verstärkt
Im Online-Shop bestellen →
VARIFIX Flügelmutter Profil 41 feuerverzinkt
Breite:
36 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Flügelmutter M8
Flügelmutter M6
Flügelmutter M10
Flügelmutter M5
Flügelmutter M4
Arbeitsschuhe Damen Mit Stahlkappe
Vierkantmutter flach
Edelstahl Sicherungsstift
Setzmutter M10
Werkzeugkoffer Mit Rollen