Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Flügelmutter Profil 41 feuerverzinkt

MU-FLG-PRFL41-(TZN)-M8

Art.-Nr. 5254104010

EAN 4065746565998

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Flügelmutter Profil 41 feuerverzinkt

Art.-Nr. 5254104010

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Montageanbindung aller VARIFIX® C-Montageschienen des 41er Bereichs, im Aussenbereich einsetzbar
  • Schnelle Montage im Gegensatz zur Schiebemutter/Kombischiebemutter

  • Kein Festhalten der Varifix-Flügelmutter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verbindungskomponenten wie Dreieckslasche, Rahmenwinkel, Anschlusswinkel 90°, Anschlusswinkel 45°, Flachverbinder L-Form, Flachverbinder T-Form und Bügelverbinder

Breite (B)

36 mm

Stärke (t2)

6 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M8

Passend für Montageschiene

41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm, 41 x 44 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewicht

26 g

Festigkeitsklasse

5.6

Werkstoff Verbindungsteil

PP - Polypropylen

Gewindeart (160)

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen