Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Elektroinstallation
Verlegesysteme Elektro
EMV Kabelverschraubung
EMV Kabelverschraubung
Produkte
4
Filter
Filter
Länge
30 mm
2
33.5 mm
2
36.5 mm
2
38 mm
2
41 mm
2
49.5 mm
2
52.5 mm
2
25 mm
1
Anschlussgewinde
M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M16 x 1,5
4
M20 x 1,5 || Nenndurchmesser 20 mm x 1,5 mm || M20 x 1,5
3
M25 x 1,5 || Nenndurchmesser 25 mm x 1,5 mm || M25 x 1,5
3
M32 x 1,5 || Nenndurchmesser 32 mm x 1,5 mm || M32 x 1,5
3
M50 x 1,5 || Nenndurchmesser 50 mm x 1,5 mm || M50 x 1,5
3
M40 x 1,5 || Nenndurchmesser 40 mm x 1,5 mm || M40 x 1,5
2
M63 x 1,5 || Nenndurchmesser 63 mm x 1,5 mm || M63 x 1,5
2
M12 x 1,5 || Nenndurchmesser 12 x 1,5 mm || M12 x 1,5
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
10 mm
4
7 mm
3
8 mm
3
9 mm
3
5 mm
2
6 mm
2
Produktgewicht (per Stück)
106.400 g
1
13.200 g
1
135.800 g
1
178.000 g
1
18.700 g
1
20.500 g
1
21.049 g
1
242.500 g
1
27.810 g
1
280.300 g
1
301.900 g
1
322.600 g
1
34.300 g
1
37.599 g
1
370.700 g
1
38.640 g
1
48.049 g
1
5.599 g
1
60.120 g
1
86.200 g
1
99.199 g
1
Schlüsselweite
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
3
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
2
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
2
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
2
43 mm || Schlüsselweite 43 mm || 43 mm
2
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
2
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
2
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
1
20 mm || Schlüsselweite 20 mm || 20 mm
1
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
1
29 mm || Schlüsselweite 29 mm || 29 mm
1
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
1
54 mm || Schlüsselweite 54 mm || 54 mm
1
Alle Filter
Kabelverschraubung SKINTOP MS,EMV/Erdung
Anschlussgewinde:
M20 x 1,5 || Nenndurchmesser 20 mm x 1,5 mm || M20 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch MS EMV-Kontaktfeder
Anschlussgewinde:
M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M16 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
5 mm
Länge:
30 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch MS EMV
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch MS EMV/GW lang
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Netzgerät für Mehrfachverriegelung ENEO
Das Netzgerät versorgt die elektromechanische Mehrfachverriegelung ENEO CC mit Strom Wird meist im Zählerkasten/ Schaltkasten eingebaut
Im Online-Shop bestellen →
Gegenmutter metrisch Messing EMV gerändelt
Anschlussgewinde:
M25 x 1,5 || Nenndurchmesser 25 mm x 1,5 mm || M25 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
3.5 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
Gegenmutter SKINDICHT für EMV/Erdung
Anschlussgewinde:
M50 x 1,5 || Nenndurchmesser 50 mm x 1,5 mm || M50 x 1,5
Oberfläche:
Vernickelt
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Gegenmutter metrisch Messing EMV mit Schneidkanten
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
6 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Flatscan-Set
Breite:
85 mm
DIN:
18650-1
Länge:
142 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung mit Knick
Anschlussgewinde:
M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M16 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
15 mm
Werkstoff:
PA - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung PG SKINDICHT
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoff:
Zamak Z430
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch MS langes Gewinde
Anschlussgewinde:
M25 x 1,5 || Nenndurchmesser 25 mm x 1,5 mm || M25 x 1,5
Oberfläche:
Vernickelt
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung red. Dichteinsatz PA PG
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
PA 6 V-2 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung SKINTOP Biegeschutz
Anschlussgewinde:
M25 x 1,5 || Nenndurchmesser 25 mm x 1,5 mm || M25 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Werkstoff:
PA - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung PA
Anschlussgewinde:
M25 x 1,5 || Nenndurchmesser 25 mm x 1,5 mm || M25 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Werkstoff:
PA - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung PG Messing
Gewindelänge:
10 mm
Länge:
29 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung PG PA6
Gewindelänge:
13 mm
Länge:
61 mm
Werkstoff:
PA 6 V-2 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Fix-Kabelverschraubung
Anschlussgewinde:
M32 x 1,5 || Nenndurchmesser 32 mm x 1,5 mm || M32 x 1,5
Länge:
58.5 mm
Werkstoff:
PA 6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung SKINTOP Standard
Anschlussgewinde:
M63 x 1,5 || Nenndurchmesser 63 mm x 1,5 mm || M63 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Länge:
71 mm
Im Online-Shop bestellen →
Funkhandsender für Mehrfachverriegelung ENEO
Breite:
30 mm
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Verchromt / A2 Optik
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch Messing
Anschlussgewinde:
M12 x 1,5 || Nenndurchmesser 12 x 1,5 mm || M12 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch MS red. Dichteinsatz
Anschlussgewinde:
M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M16 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
5 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Gegenmutter metrisch für Kabelverschraubung
Anschlussgewinde:
M40 x 1,5 || Nenndurchmesser 40 mm x 1,5 mm || M40 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Werkstoff:
PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung SKINTOP Messing vernickelt
Anschlussgewinde:
M32 x 1,5 || Nenndurchmesser 32 mm x 1,5 mm || M32 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Kabelverschraubung
Kabelverschraubung M20
Kabelverschraubung M25
Kabelverschraubung M32
Kabelverschraubung M16
Linsenkopfschraube 5,5 mm
Edelstahlwellrohr
VHM Bohrer Edelstahl
Spiralbohrer Metall DIN 8374
Stableuchte LED