Kabelverschraubung metrisch PA
KBLVSHR-PA-SCHWARZ-M20X1,5
Art.-Nr. 0967817020
EAN 4038898046950
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Anschlussgewinde | M20 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 8-13 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | PA - Polyamid |