Filter

Wer professionell streicht, renoviert oder auf der Baustelle arbeitet, braucht zuverlässigen Schutz für Böden, Möbel und angrenzende Flächen. Malervlies ist das bewährte Schutzmittel im Handwerk: saugstark, strapazierbar und einfach zu verlegen. Im Würth-Sortiment finden Malerbetriebe, Renovierungsteams und Baufirmen das passende Malervlies für jeden Einsatzbereich – als Rolle in verschiedenen Ausführungen, für den Einmalgebrauch oder die Mehrfachverwendung.

Malervlies: Produktarten und Ausführungen im Überblick

Das Würth-Sortiment bietet Malervlies in mehreren Ausführungen, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind. Die Wahl der richtigen Variante hängt von Untergrund, Belastung und dem geplanten Einsatzzweck ab.

✓ Einfach-Abdeckvlies – Universeller Schutz von Untergründen bei Maler- und Renovierungsarbeiten. Erhältlich als 50-m-Rolle sowie im Großpack mit bis zu 44 Rollen oder als Palettenangebot für Großprojekte.

✓ Mehrfach-Abdeckvlies – Für den wiederkehrenden Einsatz ausgelegt. Robuster als das Einfachvlies, geeignet für Baustellen, bei denen das Vlies über mehrere Tage oder Phasen auf dem Boden verbleiben muss.

✓ Universal-Abdeckvlies – Mit aufkaschierter, rutschhemmender Polyethylenfolie und zwei Klebestreifen auf der Rückseite. Ideal für die Bodenabdeckung bei Malerarbeiten, wo Rutschsicherheit entscheidend ist.

✓ Selbsthaftendes Abdeckvlies – Weißes, selbsthaftendes Schutzvlies für optisch hochwertige Abdeckarbeiten. Haftet ohne zusätzliches Klebeband direkt auf dem Untergrund.

✓ Abdeckvlies diffusionsoffen – Speziell für atmende Oberflächen entwickelt. Wo Feuchtigkeitstransport sichergestellt sein muss, ist dieses Vlies die fachgerechte Wahl.

Ausführung Eigenschaft Typischer Einsatzbereich
Einfach-Abdeckvlies Einmalschutz, saugstark Malerarbeiten, Renovierung
Mehrfach-Abdeckvlies Mehrfach verwendbar, robust Bau, Montage, Sanierung
Universal-Abdeckvlies Rutschhemmend, selbstklebend Bodenabdeckung, Treppenstufen
Selbsthaftendes Abdeckvlies Haftet direkt, keine Zusatzklebebänder Innenausbau, Malerarbeiten
Abdeckvlies diffusionsoffen Atmungsaktiv PVC-Böden, atmende Untergründe

Einsatzbereiche: Wo Malervlies im Profi-Alltag unverzichtbar ist

Malervlies für Malerarbeiten ist längst nicht nur eine Schutzlage auf dem Boden. Im gewerblichen Einsatz schützt das Renovierungsvlies auch Treppenanlagen, Heizkörpernischen, Türschwellen und empfindliche Bodenbeläge wie Parkett oder Fliesen. Die wichtigsten Einsatzfelder:

✓ Bodenabdeckung bei Streich- und Lackierarbeiten – Die klassische Anwendung. Malervlies für den Boden schützt zuverlässig vor Farbtropfen und Spritzern.

✓ Renovierungsarbeiten in bewohnten Objekten – Schützt Einrichtung und Böden während laufender Malerarbeiten, ohne Abdrücke oder Rückstände zu hinterlassen.

✓ Baustellen- und Rohbauschutz – Das Malervlies für die Baustelle schützt frisch verlegte Böden, Treppen und Fensterbänke vor Schmutz, Staub und mechanischer Beanspruchung.

✓ Gewerbliche Großprojekte – Großpack-Varianten mit bis zu 1.500 m² Vliesfläche ermöglichen effiziente Abdeckung auf Großbaustellen ohne häufige Nachbestellung.

Kaufkriterien: Worauf Profis bei der Auswahl achten

Nicht jedes Malervlies passt zu jedem Einsatz. Diese Kriterien helfen bei der richtigen Auswahl:

✓ Grammatur und Dicke – Ein höheres Flächengewicht steht in der Regel für mehr Saugfähigkeit und Schutzwirkung. Für stark belastete Bereiche empfiehlt sich das Mehrfach-Abdeckvlies.

✓ Rutschhemmung – Besonders auf glatten Böden ist Rutschsicherheit ein Sicherheitsthema. Das Universal-Abdeckvlies mit PE-Folie auf der Unterseite bietet hier klare Vorteile.

✓ Selbsthaftend oder mit Klebestreifen – Selbsthaftende Varianten sparen Zeit bei der Verlegung. Klebestreifen auf der Rückseite sichern die Position ohne zusätzliches Klebeband.

✓ Einmal- oder Mehrfachnutzung – Für kurze Maleraufträge reicht das Einfach-Abdeckvlies. Für längere Bauphasen oder Mehrfachnutzung lohnt das strapazierfähigere Mehrfach-Abdeckvlies.

✓ Rollenlänge und Gebindegröße – Rollen à 50 m sind der Standard für Einzelaufträge. Großpacks und Palettenangebote sind wirtschaftlicher bei regelmäßigem Einsatz oder Großprojekten.

Vorteile für gewerbliche Anwender: Warum Malervlies von Würth

Malervlies Profi-Qualität bedeutet im Handwerksalltag vor allem eines: Zuverlässigkeit. Das Würth-Sortiment deckt den gesamten Bedarf von der Einzel-Rolle bis zum Palettenangebot ab. Für Betriebe, die regelmäßig Malervlies kaufen, bieten Großpack-Varianten eine klare Kosteneffizienz ohne Qualitätsverluste.

Das Malervlies Handwerk aus dem Würth-Sortiment überzeugt durch:

✓ Saugstarke Vliesstruktur für zuverlässigen Schutz vor Farbe, Wasser und Staub
✓ Varianten mit rutschhemmender Unterseite für sicheres Begehen auf glatten Untergründen
✓ Selbsthaftende Ausführungen für schnelle und rückstandsfreie Verlegung
✓ Diffusionsoffene Variante für atmungsaktive Untergründe
✓ Breites Sortiment für jede Projektgröße – vom Einzelauftrag bis zur Großbaustelle

Ergänzend zum Malervlies bietet Würth mit Abdeckfolien, -planen und Abdeckpapier ein vollständiges System zur professionellen Baustellenabdeckung.

Fazit: Das richtige Malervlies für jeden Einsatz

Malervlies ist ein unverzichtbares Arbeitsmittel für Malerbetriebe, Renovierungsteams und Baufirmen. Wer die richtige Ausführung wählt – nach Grammatur, Rutschhemmung, Haftung und Rollengröße – spart Zeit, schützt empfindliche Flächen effektiv und arbeitet professionell. Das Würth-Sortiment bietet für jeden Einsatzbereich die passende Lösung: vom einfachen Einmal-Abdeckvlies bis zum robusten Mehrfach-Malervlies im Großpack.

Empfehlungen