Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Schläuche, Kupplungen, Schlauchschellen
Schlauch- und Klemmschellen
DIN 3021 Federbandschellen
DIN 3021 Federbandschellen
Produkte
3
Filter
Filter
Form
B
2
A
1
Nenndurchmesser
14 mm
1
15 mm
1
17 mm
1
22 mm
1
26 mm
1
28 mm
1
29 mm
1
34 mm
1
35 mm
1
36 mm
1
40 mm
1
42 mm
1
44 mm
1
90 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
11.350 g
1
13.000 g
1
13.800 g
1
14.750 g
1
14.900 g
1
16.500 g
1
17.000 g
1
18.600 g
1
19.550 g
1
19.600 g
1
4.850 g
1
47.900 g
1
6.300 g
1
6.449 g
1
Alle Filter
DIN 3021 Form A W.TEC
DIN:
3021
Nenndurchmesser:
17 mm
Oberfläche:
Zink-Lamelle
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3021 Form B W.TEC
Nenndurchmesser:
34 mm
Oberfläche:
Zink-Lamelle
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3021 Form B mit Handyclip W.TEC
Form:
B
Nenndurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Federstahl
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Schlittenset für Federbandschellen-Zange
Inhalt: Spannschlitten, kompl. Bowdenzug, Klemmnippel, Feder, Drahthülle
Im Online-Shop bestellen →
Federbandschellen-Zange groß
Passend für nahezu alle am Markt gebräuchlichen Schellentypen Ideal bei beengten Verhältnissen, da auf drei Seiten verwendbar Durch festen Gripmechanismus und spezielle Maulform kein Herausrutschen der Schellen Durch einfaches Schließen wird die Zange sicher verriegelt. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigung des Lösehebels
Im Online-Shop bestellen →
Innenseilzug für Federbandschellen-Zange
Im Online-Shop bestellen →
Kabelzug für Federbandschellen-Zange
Im Online-Shop bestellen →
Federbandschellen-Zange mit Kabelzug
Länge:
640 mm
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Im Online-Shop bestellen →
Federbandschellen-Zange
Länge:
290 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Im Online-Shop bestellen →
Starterbatterie Duracell Advanced
Höhe:
222 mm
Inhalt:
1 ml
Nennspannung:
12 V/DC
Im Online-Shop bestellen →
Starterbatterie Duracell Starter
Breite:
175 mm
Länge:
354 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Im Online-Shop bestellen →
DIN 580 Edelstahl A4 blank geschmiedet
Außendurchmesser:
166 mm
Länge:
68 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 580 Edelstahl A2 blank geschmiedet
Außendurchmesser:
126 mm
DIN:
580
Länge:
54 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 580 Stahl C15E blank
Außendurchmesser:
184 mm
Höhe:
187 mm
Innendurchmesser:
100 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 3015-1 und DIN 3015-3 Stahl blank
Höhe:
14 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 5685/DIN 763 Edelstahl A4 langgliedrig
Dicke:
10 mm
DIN:
763
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 705 mit DIN 916, Stahl verzinkt, Form A
Nenndurchmesser:
28 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6912 Stahl 010.9 blank
Antriebart:
Innensechskant
Kopfhöhe:
14 mm
Nenndurchmesser:
24 mm
Im Online-Shop bestellen →
Halbrundfräser HSS DIN 856 Z12-14 konvex
Durchmesser:
50 mm
Oberfläche:
Blank
Werkzeugaufnahme:
Mit Längsnut DIN 138
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7971 Stahl vernickelt Form F
Gewindeart:
Blechschraubengewinde
Nenndurchmesser:
4.2 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 462 Edelstahl A4
DIN:
462
Höhe:
5 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Walzenstirnfräser HSCo DIN 1880 Z8-12 Typ HR TiAlN
Durchmesser:
100 mm
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Werkzeugaufnahme:
Mit Quer- und Längsnut DIN 138
Im Online-Shop bestellen →
DIN 404 Edelstahl A1
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf (Schlitz oder Kreuzschlitz) || Zylinderkopf mit Schlitz- oder Kreuzschlitzantrieb (ZYL) (DIN 84, ISO 1207, ISO 7048) || Zylinderkopf
Werkstoff:
Edelstahl A1
Im Online-Shop bestellen →
DIN 462 Edelstahl A2
DIN:
462
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
DIN 603
Senkkopfschraube DIN
Scheibe DIN 125
DIN 125 Scheiben
Unterlegscheibe DIN
HSS Bohrer 20 mm
Holzschrauben Edelstahl
Dosenbohrer Für Steckdosen
Holzbohrer 14 mm
Arbeitshandschuhe Größe 10