Nagelduebel

Nageldübel sind Kunststoffdübel mit vormontierter Nagelschraube für die schnelle Montage von Bauteilen. Das Würth Sortiment umfasst Nageldübel der Linien W-ND und SHARK HAMMER mit 5–8 mm Durchmesser und 30–160 mm Länge, mit Flach-, Senk- oder Pilzkragen sowie mit Dichtscheibe oder Anschlussgewinde. Handwerker setzen sie in Beton und Mauerwerk, im Innenausbau und im Trockenbau ein, sparen die Suche nach der passenden Schraube und arbeiten auf der Baustelle schneller.

Filter

Was sind Nageldübel und welche Produktarten gibt es?

Nageldübel sind Kunststoffdübel, die Handwerker mit einer Nagelschraube und einem Hammerschlag setzen. Im Würth Sortiment unterscheiden sie sich in Linie, Kopf- oder Kragenform, Oberfläche und Maßen.

Produktart Hülse Oberfläche Dübeldurchmesser Dübellänge
W-ND Senkkopf Polyamid – 6–8 mm 40–100 mm
W-ND Flachkopf Polyamid – 5–6 mm 35–60 mm
Flachkopf für Trockenbau Polyamid – 6 mm 30 mm
SHARK HAMMER Flachkragen FK Kunststoff verzinkt 5–8 mm 30–80 mm
SHARK HAMMER Senkkragen SK Kunststoff verzinkt 6–8 mm 40–160 mm
SHARK HAMMER Pilzkragen PK Kunststoff verzinkt 6 mm 40–60 mm
SHARK HAMMER mit Anschlussgewinde GEW Kunststoff verzinkt 6–8 mm 40–45 mm
SHARK HAMMER A2 Flachkragen FK Kunststoff blank 6 mm 40 mm
SHARK HAMMER A2 Pilzkragen PK Kunststoff blank 6 mm 40 mm
SHARK HAMMER A2 Senkkragen SK Kunststoff blank 6–8 mm 60–120 mm
SHARK HAMMER A2 Senkkragen Dicht DS Kunststoff blank; verkupfert 6 mm 40–80 mm

Für welche Baustoffe und Einsatzbereiche eignen sich Nageldübel?

Nageldübel der Linie SHARK HAMMER sind für Beton und Mauerwerk im Leichtlastbereich einsetzbar. Die Einsatzbereiche reichen vom Innenausbau über den Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich; einzelne Varianten nennen zusätzlich den Spenglerbereich.

Der Nageldübel Flachkopf für Trockenbau ist für Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Estrich und Gipsplatten einsetzbar. Er befestigt nicht tragende Elemente und leichte Lasten im Bau-, Metallbearbeitungs-, Sanitär- und Elektrobereich.

SHARK HAMMER Nageldübel sind für die Durchsteckmontage geeignet. Der Dübel wird dabei durch das Anbauteil hindurch in das Bohrloch gesetzt.


Was ist der Unterschied zwischen Nageldübel und Schlagdübel?

Nageldübel und Schlagdübel bezeichnen im Handwerk meist denselben Dübeltyp: einen Dübel, der durch Einschlagen gesetzt wird.

Im Würth Sortiment zählen Nageldübel zu den Kunststoffdübeln. Wer stattdessen einen Nylondübel mit separater Schraube einsetzen will, findet ihn als Nylondübel Sortiment/Set.


Welcher Nageldübel passt zu welcher Anforderung?

Der Vorteil von Nageldübeln liegt in der schnellen Montage: Dübel und Nagelschraube sind vormontiert, die Suche nach der passenden Schraube entfällt.

  • Für versenkte Montage von Kanthölzern, Latten und dünnen Blechen eignet sich der Senkkragen Typ SK, weil er sich versenken lässt.
  • Für Winkel, Platten, Bleche und Kabelkanäle ohne Versenken eignet sich der Flachkragen Typ FK, weil er für nicht versenkte Montage ausgelegt ist.
  • Für Langlöcher, zum Beispiel bei WDVS-Sockelprofilen, eignet sich der Pilzkragen Typ PK, weil seine große Auflagefläche das Loch überdeckt.
  • Zum Abdichten des Dübelloches, etwa bei Dachverwahrungen und Blechen, eignet sich der Typ DS, weil er mit Dichtscheibe vormontiert ist.
  • Für Rohrschellen, Klemmen und Halter eignet sich der Nageldübel SHARK HAMMER mit Anschlussgewinde, weil das Anschlussgewinde das Aufschrauben ermöglicht.

Welches Zubehör passt zu Nageldübeln?

Würth führt den Dämmstoffhalter W-DH, der sich mit einem Nageldübel Ø 8 mm komplettieren lässt. In Beton und Mauerwerk wird er zusammen mit diesem Nageldübel verarbeitet.

Der Teller mit 50 mm Durchmesser befestigt harte, selbsttragende Dämmstoffe wie Styropor, der Teller mit 90 mm Durchmesser weiche Dämmstoffe wie Stein- und Glaswolle.

Für Elektroinstallationen gehört auch der Kabelbügel mit Nageldübel zum Sortiment.


Nageldübel auf einen Blick

  • Senkkragen Typ SK für versenkte, Flachkragen Typ FK für nicht versenkte Montage.
  • Pilzkragen Typ PK für Langlöcher, Typ DS mit Dichtscheibe zum Abdichten des Dübelloches.
  • Typ GEW mit Anschlussgewinde für Rohrschellen, Klemmen und Halter.
  • Die Trockenbau-Ausführung deckt Gipsplatten und leichte Lasten ab, SHARK HAMMER Nageldübel Beton und Mauerwerk.
  • Profis können Nageldübel im Würth Online-Shop kaufen und passendes Zubehör wie den Dämmstoffhalter W-DH bestellen.

Häufige Fragen zu Nageldübeln

Welcher Bohrer und welche Bohrtiefe passen zu Nageldübeln?

Der Bohrernenndurchmesser entspricht dem Dübeldurchmesser: Für Nageldübel mit 5, 6 oder 8 mm Durchmesser gehört ein Bohrer mit 5, 6 oder 8 mm Durchmesser dazu. Als Bohrtiefe nennen die Produktdaten 25–30 mm bei SHARK HAMMER Flachkragen, 40–45 mm bei W-ND Flachkopf und 45–50 mm bei W-ND Senkkopf.

Kann man Nageldübel wieder entfernen?

Nageldübel lassen sich über den Antrieb im Schraubenkopf wieder lösen. Das nennen die Beschreibungen der W-ND, der SHARK HAMMER und der Trockenbau-Ausführung. Als Antrieb dient ein Pozidriv Z2, bei einigen SHARK HAMMER Ausführungen auch Z3.

Wie funktioniert ein Nageldübel und wie erfolgt die Montage?

Ein Nageldübel besteht aus einer Kunststoffhülse und einer vormontierten Nagelschraube. Nach dem Bohren setzt der Anwender den Dübel ein und schlägt die Nagelschraube mit dem Hammer ein, wodurch sich die Hülse im Bohrloch verspreizt. Bei SHARK HAMMER verhindert eine eingebaute Einschlagsperre das vorzeitige Aufspreizen.

Aus welchem Material bestehen Nageldübel?

Die Hülse der Nageldübel besteht aus Kunststoff, die Beschreibungen nennen hochwertiges Polyamid. W-ND Nageldübel und die Trockenbau-Ausführung sind laut Beschreibung schimmelbeständig und für −40 bis +150 °C ausgelegt. SHARK HAMMER Nageldübel sind verrottungsbeständig und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen.

Empfehlungen