Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel
Chrom-Vanadium-Schlüssel
Chrom-Vanadium-Schlüssel
Produkte
17
Filter
Filter
Werkstoff
Chrom-Vanadium-Stahl
16
Chrom-Nickel-Stahl
1
Oberfläche
Verchromt
15
Satiniert
1
Länge
140 mm
8
200 mm
8
190 mm
7
150 mm
6
165 mm
6
178 mm
6
208 mm
6
159 mm
5
170 mm
5
180 mm
5
248 mm
5
250 mm
5
225 mm
4
226 mm
4
280 mm
4
290 mm
4
310 mm
4
350 mm
4
100 mm
3
230 mm
3
235 mm
3
236 mm
3
260 mm
3
289 mm
3
296 mm
3
323 mm
3
340 mm
3
115 mm
2
120 mm
2
130 mm
2
149 mm
2
158 mm
2
160 mm
2
171 mm
2
172 mm
2
191 mm
2
199 mm
2
205 mm
2
206 mm
2
210 mm
2
215 mm
2
217 mm
2
237 mm
2
240 mm
2
247 mm
2
265 mm
2
274 mm
2
291 mm
2
292 mm
2
330 mm
2
DIN
3113
2
899
2
837
1
838
1
Höhe
20.3 mm
1
21 mm
1
22.1 mm
1
23.5 mm
1
23.9 mm
1
23 mm
1
24.5 mm
1
25 mm
1
27.5 mm
1
27 mm
1
28 mm
1
29.5 mm
1
30.2 mm
1
30.7 mm
1
30 mm
1
31 mm
1
34 mm
1
36.3 mm
1
37 mm
1
39 mm
1
ISO
3318
2
1085
1
Produktgewicht (per Stück)
203.000 g
3
29.000 g
3
353.000 g
3
56.000 g
3
110.000 g
2
187.000 g
2
198.000 g
2
204.000 g
2
28.000 g
2
328.400 g
2
36.800 g
2
39.000 g
2
390.500 g
2
469.000 g
2
552.400 g
2
81.100 g
2
10.000 g
1
101.300 g
1
102.300 g
1
102.400 g
1
102.599 g
1
102.600 g
1
102.699 g
1
103.200 g
1
107.400 g
1
109.000 g
1
112.700 g
1
114.000 g
1
114.400 g
1
1161.000 g
1
117.339 g
1
120.250 g
1
121.000 g
1
121.100 g
1
121.200 g
1
122.000 g
1
124.000 g
1
124.900 g
1
125.000 g
1
127.599 g
1
128.100 g
1
13.000 g
1
13.500 g
1
130.500 g
1
132.100 g
1
134.000 g
1
135.200 g
1
1353.000 g
1
139.000 g
1
140.000 g
1
Schlüsselweite
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
7
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
7
12 mm || Schlüsselweite 12 mm || 12 mm
7
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
7
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
7
15 mm || Schlüsselweite 15 mm || 15 mm
7
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
7
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
7
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
7
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
7
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
7
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
7
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
7
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
7
9 mm || Schlüsselweite 9 mm || 9 mm
7
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
4
1 Zoll || Schlüsselweite 1 Zoll || 1 Zoll
4
11/16 Zoll || Schlüsselweite 11/16 Zoll || 11/16 Zoll
4
3/4 Zoll || Schlüsselweite 3/4 Zoll || 3/4 Zoll
4
3/8 Zoll || Schlüsselweite 3/8 Zoll || 3/8 Zoll
4
5/8 Zoll || Schlüsselweite 5/8 Zoll || 5/8 Zoll
4
7/16 Zoll || Schlüsselweite 7/16 Zoll || 7/16 Zoll
4
7/8 Zoll || Schlüsselweite 7/8 Zoll || 7/8 Zoll
4
10 x 11 mm || Schlüsselweite 10 x 11 mm || 10 x 11 mm
3
13 x 17 mm || Schlüsselweite 13 x 17 mm || 13 x 17 mm
3
16 x 18 mm || Schlüsselweite 16 x 18 mm || 16 x 18 mm
3
17 x 19 mm || Schlüsselweite 17 x 19 mm || 17 x 19 mm
3
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
3
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
3
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
3
5/16 Zoll || Schlüsselweite 5/16 Zoll || 5/16 Zoll
3
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
3
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
3
1 1/4 Zoll || Schlüsselweite 1 1/4 Zoll || 1 1/4 Zoll
2
1/2 x 9/16 Zoll || Schlüsselweite 1/2 x 9/16 Zoll || 1/2 x 9/16 Zoll
2
12 x 13 mm || Schlüsselweite 12 x 13 mm || 12 x 13 mm
2
13/16 Zoll || Schlüsselweite 13/16 Zoll || 13/16 Zoll
2
13 x 15 mm || Schlüsselweite 13 x 15 mm || 13 x 15 mm
2
14 x 15 mm || Schlüsselweite 14 x 15 mm || 14 x 15 mm
2
15/16 Zoll || Schlüsselweite 15/16 Zoll || 15/16 Zoll
2
16 x 17 mm || Schlüsselweite 16 x 17 mm || 16 x 17 mm
2
18 x 19 mm || Schlüsselweite 18 x 19 mm || 18 x 19 mm
2
20 mm || Schlüsselweite 20 mm || 20 mm
2
20 x 22 mm || Schlüsselweite 20 x 22 mm || 20 x 22 mm
2
21 x 23 mm || Schlüsselweite 21 x 23 mm || 21 x 23 mm
2
22 x 24 mm || Schlüsselweite 22 x 24 mm || 22 x 24 mm
2
24 x 27 mm || Schlüsselweite 24 x 27 mm || 24 x 27 mm
2
25 x 28 mm || Schlüsselweite 25 x 28 mm || 25 x 28 mm
2
3/8 x 7/16 Zoll || Schlüsselweite 3/8 x 7/16 Zoll || 3/8 x 7/16 Zoll
2
30 x 32 mm || Schlüsselweite 30 x 32 mm || 30 x 32 mm
2
Alle Filter
Ringmaulschlüssel extra lang
DIN:
3113
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Doppelringschlüssel
DIN:
837
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Doppelringschlüssel Halbmondform
Abtriebart:
Zwölfkant
ISO:
3318
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Doppelringschlüssel tiefgekröpft
DIN:
838
Länge:
359 mm
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Doppelringschlüssel metrisch extra lang
Länge:
292 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Doppelringschlüssel Zoll gekröpft
Abtriebart:
Zwölfkant
Höhe:
20.3 mm
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Doppelringschlüssel Zoll extra lang
Länge:
388 mm
Oberfläche:
Satiniert
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Ratschenringmaulschlüssel metrisch, gerade
Länge:
248 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Ratschenringmaulschlüssel beidseitig
DIN:
899
Länge:
322 mm
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Multi-Ratschenringmaulschlüssel
Länge:
135 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Ratschenringmaulschlüssel metrisch, Festhaltering
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Ratschenringmaulschlüssel flexibel, matt
DIN:
899
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Ratschenringmaulschlüssel Zoll gerade
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Ratschenringmaulschlüssel Zoll flexibel
Länge:
208 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Chrom-Nickel-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Ringmaulschlüssel kurz
Robuster kurzer Schraubenschlüssel mit Ring und Maul Normgerechte Ausführung Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
Im Online-Shop bestellen →
Ringmaulschlüssel Zoll
Länge:
250 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Ringmaulschlüssel Zoll extra lang
DIN:
3113
Länge:
310 mm
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Bauknochen Schlüssel
Vierkantschraube Schlüssel
Bohrkrone Stein 25 mm
Arbeitshandschuhe Größe 8
Betonschrauben
Diamantbohrer 45 mm
Bauwerksabdichtung DIN 18533
Bauwerksabdichtung Balkon
VHM Bohrer 4 mm
Einschraubmutter Holz