Bunsenbrenner

Ob präzise Lötarbeiten an Kupferrohren, Schrumpfarbeiten in der Elektroinstallation oder Flammarbeiten auf der Baustelle – der richtige Bunsenbrenner entscheidet über Ergebnis und Effizienz. Im Würth Sortiment finden Profis aus Handwerk, Werkstatt und Montage gasbetriebene Brenner für jeden Anwendungsbereich: kompakte Gaslötbrenner für den täglichen Einsatz, leistungsstarke Systembrenner mit Wechselbrennern sowie robuste Aufschweißbrenner für Abdichtungsarbeiten. Alle Geräte sind auf gewerbliche Anforderungen ausgelegt – mit stabiler Flamme, zuverlässiger Zündung und praxisgerechter Handhabung.

Filter

Welche Bunsenbrenner-Typen gibt es im Würth Sortiment?

Das Würth Sortiment umfasst gasbetriebene Brenner in verschiedenen Leistungsklassen und Bauformen – abgestimmt auf unterschiedliche Einsatzbereiche im professionellen Umfeld.

Brennertyp Typische Anwendung Besonderheit
Lötpistole MJ-360 Löten, Schrumpfen, Verzinnen Piezo-Zündung, bis 1.300 °C, kompakt
Lötpistole Powerjet Automotive, Sanitär, Elektro 0,9 kW, Bajonett-Schnellverschluss, Metallkoffer
Lötpistole Turbojet Sortiment Vielseitige Lötarbeiten 5-teiliges System, mehrere Brenneraufsätze
Aufschweißbrenner Dachabdichtung, Bitumenarbeiten Ø 50 mm, 600 mm Länge, für Schlauchleitung

Gaslötbrenner für Werkstatt und Montage: Worauf kommt es an?

Profis in Werkstätten und auf der Baustelle stellen hohe Anforderungen an einen Gasbrenner: stabile Flamme in jeder Lage, zuverlässige Zündung und einfache Bedienung auch mit Arbeitshandschuhen. Würth führt Gaslötbrenner mit Piezo-Zündung – kein externes Zündmittel nötig, sofort einsatzbereit.

Wichtige Kaufkriterien im Überblick:

✓ Flammentemperatur: Die Lötpistole MJ-360 erreicht eine maximale Flammentemperatur von 1.300 °C – ausreichend für Weichlöten, Schrumpfarbeiten und Verzinnungsarbeiten.

✓ Leistung: Die Lötpistole Powerjet arbeitet mit 0,9 kW bei 1 bar Betriebsdruck – für kraftvolle, stabile Flammen bei anspruchsvollen Lötarbeiten.

✓ Brennerwechsel: Systembrenner mit Bajonett-Schnellverschluss ermöglichen den werkzeuglosen Wechsel zwischen Standard- und Heißluftbrenner – direkt auf der Baustelle.

✓ Betriebsdauer: Die MJ-360 läuft je nach Einstellung 15 bis 45 Minuten mit einer Füllung – ideal für kurze Einsätze ohne Nachfüllen.

✓ Ergonomie: Kompakte Bauweise, ergonomischer Griff und Tastensperre für Dauerbetrieb sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten.

Gaskartusche und Zubehör: Das passende System für jeden Brenner

Ein Gasbrenner ist nur so gut wie sein Versorgungssystem. Würth hält passendes Zubehör bereit, das auf die jeweiligen Brenner abgestimmt ist.

✓ Die Gaspatronen Propan-Butan sind als Einweg-Kartuschen mit selbstschließendem Ventil erhältlich – sicherer Wechsel, auch unter Druck.

✓ Der Piezo-Handgriff ermöglicht die komfortable Zündung ohne Feuerzeug oder Streichholz.

✓ Für Aufschweißbrenner stehen passende Schlauchleitungen bereit – für den sicheren Anschluss an Gasflaschen auf der Baustelle.

✓ Passende Lötspitzen und Dauerlötspitzen ergänzen das System für präzise Lötarbeiten an Platinen und Kabeln.

✓ Für Entlötarbeiten hält Würth Entlötlitzen bereit – zum sauberen Entfernen von Lötzinn ohne Rückstände.

Aufschweißbrenner für Dach und Abdichtung

Für Flammarbeiten auf Flachdächern und bei Bitumenabdichtungen setzt Würth auf robuste Aufschweißbrenner. Der Aufschweißbrenner mit 50 mm Düsendurchmesser und 600 mm Länge ist auf professionelle Abdichtungsarbeiten ausgelegt. Ergänzend führt Würth Titan-Aufschweißbrenner – besonders langlebig und für den Dauereinsatz auf der Baustelle konzipiert.

Beide Varianten werden über Schlauchleitung mit Gasflaschen verbunden und ermöglichen eine gleichmäßige, kontrollierte Flamme über die gesamte Arbeitsfläche.

Einsatzbereiche: Wo werden Gasbrenner im Profi-Alltag eingesetzt?

Gasbrenner und Bunsenbrenner sind in vielen gewerblichen Bereichen unverzichtbar. Die wichtigsten Einsatzfelder im Überblick:

✓ Automotive und Karosserie: Weichlöten bis Ø 18 mm, Verzinnen von Karosserieblechen, Entfernen von Lacken und Unterbodenschutz, Lösen festsitzender Schrauben

✓ Sanitär und Installation: Löten von Kupferrohren, Auftauen eingefrorener Leitungen, Weichlöten in engen Einbausituationen

✓ Elektro und Elektronik: Schrumpfarbeiten an Kabelverbindungen, Löten mit passenden Lötspitzen für Elektro-Lötkolben

✓ Dach und Abdichtung: Aufschweißen von Bitumenbahnen, Abdichten von Flachdächern und Terrassen

✓ Werkstatt und Kundendienst: Reparaturarbeiten, Kunststoffe verformen, allgemeine Lötarbeiten im Werkstattalltag

Profis finden bei Würth für jeden dieser Bereiche den passenden Gaslötbrenner – mit dem richtigen Zubehör direkt dazu. Das Sortiment ist auf gewerbliche Anforderungen ausgelegt: zuverlässig, robust und ohne unnötigen Aufwand im täglichen Betrieb einsetzbar.

Bunsenbrenner - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welchen Unterschied gibt es zwischen einem Gaslötbrenner und einem Aufschweißbrenner?

Ein Gaslötbrenner wie die Würth Lötpistole MJ-360 oder Powerjet ist für präzise Lötarbeiten, Schrumpfarbeiten und Verzinnungsarbeiten ausgelegt – kompakt, handlich und mit regulierbarer Flamme. Ein Aufschweißbrenner hingegen ist für großflächige Flammarbeiten konzipiert, etwa das Aufschweißen von Bitumenbahnen bei der Dachabdichtung. Würth führt beide Varianten im Sortiment, jeweils mit passendem Zubehör.

Welche Gaskartusche passt zu den Würth Gaslötbrennern?

Die Lötpistole MJ-360 wird mit handelsüblichem Butan-Gas befüllt. Die Lötpistole Powerjet verwendet eine eigene Propangas-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil. Für Aufschweißbrenner stehen Propan-Butan-Gaspatronen sowie Schlauchleitungen für den Anschluss an Gasflaschen zur Verfügung. Passende Gaspatronen sind im Würth Sortiment direkt erhältlich.

Wie hoch ist die Flammentemperatur der Würth Gasbrenner?

Die Lötpistole MJ-360 erreicht eine maximale Flammentemperatur von 1.300 °C. Das ist ausreichend für Weichlöten, Schrumpfschläuche, Verzinnungsarbeiten und das Lösen festsitzender Verbindungen. Die genaue Flammentemperatur anderer Modelle entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktdetailseiten im Würth Online-Shop.

Kann ich den Brennerkopf bei den Würth Gaslötbrennern wechseln?

Ja. Die Lötpistole Powerjet und das Turbojet-Sortiment verfügen über einen Bajonett-Schnellverschluss, der einen werkzeuglosen Brennerwechsel ermöglicht. So lässt sich zwischen Standardbrenner und Heißluftbrenner wechseln – ohne Werkzeug, direkt auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Welches Zubehör ergänzt den Bunsenbrenner sinnvoll?

Passend zu den Würth Gasbrennern stehen Lötspitzen, Dauerlötspitzen, Entlötlitzen und Piezo-Handgriffe bereit. Für Aufschweißbrenner sind Schlauchleitungen und Titan-Aufschweißbrenner als besonders langlebige Variante erhältlich. Das gesamte Zubehör ist auf die Würth Brennersysteme abgestimmt und direkt im Online-Shop bestellbar.

Empfehlungen