Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Niete
Blindniet 5 mm
Blindniet 5 mm
Produkte
27
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
24
Kfz-Teile
3
Sub-Kategorie
Niete
24
Kfz Teile
3
Werkstoff
Kunststoff
2
Aluminium
1
Aluminium/Aluminium
1
Kombi-Material
1
Metall
1
Länge
10 mm
19
25 mm
14
8 mm
14
16 mm
11
12 mm
9
14 mm
9
18 mm
9
11 mm
8
20 mm
8
12.5 mm
7
15 mm
7
30 mm
6
6 mm
6
14.5 mm
5
17 mm
5
9.5 mm
5
13 mm
4
16.5 mm
4
21 mm
4
35 mm
4
24 mm
3
27 mm
3
9 mm
3
10.5 mm
2
11.5 mm
2
40 mm
2
7.5 mm
2
12.7 mm
1
15.5 mm
1
19.5 mm
1
22 mm
1
26 mm
1
4 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
6.5 mm
1
6.6 mm
1
7 mm
1
8.5 mm
1
Ausführung
Kopflackiert
2
Großer Flachrundkopf
1
Mit geriffeltem Nietschaft
1
Mit gerilltem Nietschaft
1
Bohrlochdurchmesser
4.1 mm
9
4.9 mm
9
3.3 mm
8
5.1 mm
8
3.1 mm
4
4.2 mm
2
6.1 mm
2
2.5 mm
1
3.4 mm
1
4.3 mm
1
4.4 mm
1
5.0 mm
1
5.2
1
6.5 mm
1
6.6 mm
1
Bohrlochdurchmesser max.
5.1 mm
10
5.0 mm
9
3.4 mm
7
4.2 mm
7
4.3 mm
6
5.2 mm
5
3.5 mm
4
3.2 mm
2
6.50 mm
2
6.9 mm
2
2.60 mm
1
4.10 mm
1
4.20 mm
1
4.50 mm
1
5.00 mm
1
5.10 mm
1
5.20 mm
1
5.3 mm
1
5 mm
1
6.10 mm
1
6.2 mm
1
6.6 mm
1
7.00 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
4.9 mm
16
4.1 mm
12
3.3 mm
11
5.1 mm
4
3.1 mm
2
6.7 mm
2
2.50 mm
1
4.00 mm
1
4.10 mm
1
4.2 mm
1
4.20 mm
1
4.90 mm
1
4.97 mm
1
5.00 mm
1
5.10 mm
1
5.2 mm
1
6.00 mm
1
6.1 mm
1
6.30 mm
1
6.40 mm
1
6.5 mm
1
6.70 mm
1
Farbe
Reinweiß RAL 9010
2
Schwarz
2
Aluminiumsilber
1
Anthrazitgrau RAL 7016
1
Kupferbraun RAL 8004
1
Silber
1
Tiefschwarz RAL 9005
1
Weiß
1
Klemmbereich max.
5.0 mm
15
6.0 mm
14
8.0 mm
14
12.0 mm
12
10.0 mm
11
6.5 mm
10
16.0 mm
8
8.5 mm
8
11.0 mm
7
12.5 mm
7
14.0 mm
7
3.0 mm
7
3.5 mm
7
4.5 mm
7
13.0 mm
6
4.8 mm
6
5.5 mm
6
7.0 mm
6
9.0 mm
6
10.5 mm
5
15.0 mm
5
19.5 mm
5
21.0 mm
5
25.0 mm
5
4.0 mm
5
6.3 mm
5
11.1 mm
4
20.0 mm
4
7.5 mm
4
16.5 mm
3
17.0 mm
3
19.8 mm
3
23.0 mm
3
30.0 mm
3
9.5 mm
3
9.6 mm
3
10.8 mm
2
12.7 mm
2
14.5 mm
2
2.0 mm
2
2.5 mm
2
21.5 mm
2
6.8 mm
2
8.8 mm
2
1.5 mm
1
12.8 mm
1
13.5 mm
1
13 mm
1
19.0 mm
1
20 mm
1
Klemmbereich min.
6.0 mm
13
3.0 mm
11
0.5 mm
10
1.5 mm
10
12.0 mm
10
3.5 mm
10
4.0 mm
10
5.0 mm
10
6.5 mm
9
8.0 mm
9
1.0 mm
8
4.5 mm
8
10.0 mm
7
10.5 mm
7
14.0 mm
6
2.0 mm
6
4.8 mm
6
12.5 mm
5
16.0 mm
5
7.0 mm
5
8.5 mm
5
1.2 mm
4
1.6 mm
4
11.0 mm
4
13.0 mm
4
17.0 mm
4
20.0 mm
4
21.0 mm
4
9.0 mm
4
12.7 mm
3
23.0 mm
3
25.0 mm
3
5.5 mm
3
0.8 mm
2
11.5 mm
2
14.5 mm
2
15.0 mm
2
16.5 mm
2
2.5 mm
2
2.8 mm
2
6.4 mm
2
6.8 mm
2
8.8 mm
2
9.5 mm
2
0.0 mm
1
10.8 mm
1
11 mm
1
15 mm
1
17 mm
1
19.0 mm
1
Kopfdurchmesser
8.0 mm
11
9.5 mm
9
9.6 mm
6
12.0 mm
5
6.4 mm
5
6.5 mm
5
6.0 mm
4
13.0 mm
3
16.0 mm
3
12.00 mm
2
14.0 mm
2
7.5 mm
2
8.00 mm
2
8.2 mm
2
9.9 mm
2
10.1 mm
1
11.0 mm
1
11.00 mm
1
11.80 mm
1
12.30 mm
1
12.50 mm
1
12 mm
1
13.00 mm
1
13.1 mm
1
13.4 mm
1
13 mm
1
16.90 mm
1
20.00 mm
1
4.8 mm
1
5.05 mm
1
6.7 mm
1
7.8 mm
1
8.4 mm
1
9.0 mm
1
9.2 mm
1
9.4 mm
1
9.50 mm
1
9.8 mm
1
9.83 mm
1
9 mm
1
Kopfform
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
16
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
5
Großer Flachkopf || Großer Flachkopf (GROFL) || Großer Flachkopf
5
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
1
Senkkopf 120 Grad || Senkkopf 120 Grad (SE) (Nieten) || Senkkopf 120 Grad
1
Kopfhöhe
1.4 mm
13
1.0 mm
9
1.1 mm
8
1.6 mm
8
1.5 mm
7
1.8 mm
5
2.5 mm
4
1.2 mm
3
0.8 mm
2
1.3 mm
2
1.7 mm
2
1.9 mm
2
2.0 mm
2
2.50 mm
2
2.7 mm
2
0.9 mm
1
0.90 mm
1
1.10 mm
1
1.20 mm
1
1.50 mm
1
1.52 mm
1
1.57 mm
1
1.60 mm
1
1.80 mm
1
2.00 mm
1
2.70 mm
1
2 mm
1
3.30 mm
1
Nenndurchmesser
4.8 mm
22
4 mm
18
3.2 mm
15
5 mm
7
3 mm
4
6.4 mm
2
6.5 mm
2
6 mm
2
2.4 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
2.700 g
5
0.899 g
3
1.100 g
3
1.480 g
3
1.500 g
3
1.600 g
3
1.750 g
3
2.000 g
3
2.049 g
3
2.800 g
3
3.150 g
3
3.400 g
3
0.949 g
2
0.990 g
2
1.000 g
2
1.300 g
2
1.570 g
2
1.643 g
2
1.650 g
2
1.700 g
2
2.950 g
2
2.968 g
2
3.000 g
2
3.704 g
2
3.799 g
2
3.896 g
2
4.000 g
2
4.100 g
2
4.500 g
2
4.750 g
2
0.004 g
1
0.520 g
1
0.560 g
1
0.571 g
1
0.600 g
1
0.660 g
1
0.838 g
1
0.840 g
1
0.880 g
1
0.892 g
1
0.900 g
1
0.908 g
1
0.909 g
1
0.950 g
1
0.988 g
1
0.989 g
1
0.991 g
1
0.998 g
1
1.001 g
1
1.011 g
1
Sonstige Norm
WN 915 || ZEBRA Blindniete || WN 915
7
WN 913 || ZEBRA Hochfeste Blindniete || WN 913
4
WN 937 || Blindniete || WN 937
3
WN 936 || Blindniete || WN 936
2
WN 914 || ZEBRA Allzweckniete || WN 914
1
WN 916 || ZEBRA Blindniete || WN 916
1
WN 931 || Blindniete || WN 931
1
WN 938 || Blindniete || WN 938
1
WN 944 || Blindniete || WN 944
1
Alle Filter
Blindniet Flachkopf Alu/Edelstahl A2 Mehrbereich
Kopfdurchmesser:
9.6 mm
Länge:
10 mm
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet großer Flachkopf Alu/A2 mittelfest
Bohrlochdurchmesser max.:
5.1 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
4.9 mm
Länge:
17 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Stahl verzinkt/Stahl verzinkt
Bohrlochdurchmesser min.:
3.3 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
Nenndurchmesser:
3.2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf A2/A2 mittelfest
Bohrlochdurchmesser max.:
3.4 mm
Kopfdurchmesser:
6.0 mm
Länge:
7 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu lackiert/Edelstahl
Bohrlochdurchmesser min.:
4.9 mm
Kopfhöhe:
1.6 mm
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl zn schwarz geriffelt
Bohrlochdurchmesser max.:
4.3 mm
Kopfhöhe:
1.4 mm
Länge:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/Alu hochfest
Kopfdurchmesser:
13.0 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
Länge:
14.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl kopflackiert
Kopfdurchmesser:
6.4 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
Kopfhöhe:
1.1 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet großer Flachkopf Aluminium/Stahl zn
Kopfdurchmesser:
12.0 mm
Länge:
8 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Stahl/Stahl hochfest
Bohrlochdurchmesser max.:
6.9 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
6.7 mm
Kopfdurchmesser:
13.0 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Alu./Stahl verz. mit gerill. Nietschaft
Bohrlochdurchmesser:
4.3 mm
Kopfdurchmesser:
8.0 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Stahl/Stahl mittelfest
Bohrlochdurchmesser max.:
4.3 mm
Kopfdurchmesser:
8.0 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Senkkopf Aluminium/Edelstahl A2
Bohrlochdurchmesser:
3.3 mm
Kopfform:
Senkkopf 120 Grad || Senkkopf 120 Grad (SE) (Nieten) || Senkkopf 120 Grad
Länge:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet großer Flachkopf Alu eloxiert/Stahl zn
Bohrlochdurchmesser min.:
4.9 mm
Kopfform:
Großer Flachkopf || Großer Flachkopf (GROFL) || Großer Flachkopf
Länge:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl verzinkt mittelfest
Bohrlochdurchmesser max.:
3.5 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
3.3 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Edelstahl A2/Edelstahl A2
Bohrlochdurchmesser:
3.1 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
4.9 mm
Kopfhöhe:
1.2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet großer Flachkopf Alu/Edelstahl A2
Bohrlochdurchmesser min.:
4.1 mm
Kopfdurchmesser:
12.0 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl verz. Standard
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
Kopfhöhe:
0.9 mm
Nenndurchmesser:
2.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet großer Flachkopf Alu lackiert/Stahl zn
Bohrlochdurchmesser max.:
3.4 mm
Kopfdurchmesser:
9.5 mm
Kopfhöhe:
1.0 mm
Im Online-Shop bestellen →
Mehrbereichs-Blindniet großer Flachkopf Alu/Stahl
Kopfdurchmesser:
16.0 mm
Kopfform:
Großer Flachkopf || Großer Flachkopf (GROFL) || Großer Flachkopf
Länge:
25 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Edelstahl A4/Edelstahl A4
Bohrlochdurchmesser:
3.1 mm
Kopfdurchmesser:
6.5 mm
Länge:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Kunststoff mit zulaufendem Dorn
Bohrlochdurchmesser max.:
5.20 mm
Kopfhöhe:
1.50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/A2 mittelfest
Bohrlochdurchmesser:
3.3 mm
Bohrlochdurchmesser max.:
3.5 mm
Länge:
11 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Kunststoff mit abgerundetem Dorn
Bohrlochdurchmesser max.:
6.10 mm
Kopfdurchmesser:
20.00 mm
Kopfhöhe:
2.70 mm
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Blindniete
M5 Schrauben
Bremsenreiniger 5 Liter
Gewinde M5
M5 Mutter
Stiftschraube M22
Halbrundkopfschraube ohne Bund DIN 34805-2
Eckventil 1/2 Zoll
Stützscheibe Blank
Kernbohrer Metall 27 mm