Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Niete
Blindniet 4 mm
Blindniet 4 mm
Produkte
35
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
33
Kfz-Teile
2
Sub-Kategorie
Niete
33
Kfz Teile
2
Werkstoff
Aluminium
1
Aluminium/Aluminium
1
Kombi-Material
1
Kunststoff
1
Metall
1
Länge
10 mm
27
8 mm
20
25 mm
15
16 mm
14
12 mm
12
14 mm
10
18 mm
10
20 mm
10
11 mm
9
12.5 mm
9
6 mm
9
15 mm
8
9.5 mm
8
13 mm
6
30 mm
6
17 mm
5
21 mm
5
35 mm
4
9 mm
4
11.5 mm
3
14.5 mm
3
24 mm
3
27 mm
3
6.5 mm
3
7.5 mm
3
15.5 mm
2
16.5 mm
2
40 mm
2
7 mm
2
12.7 mm
1
19.5 mm
1
22 mm
1
26 mm
1
4 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
6.4 mm
1
6.6 mm
1
8.5 mm
1
Ausführung
Kopflackiert
2
Großer Flachrundkopf
1
Mit geriffeltem Nietschaft
1
Mit gerilltem Nietschaft
1
Bohrlochdurchmesser
4.1 mm
16
3.3 mm
14
4.9 mm
13
5.1 mm
8
3.1 mm
6
4.2 mm
2
6.1 mm
2
2.5 mm
1
3.4 mm
1
4.3 mm
1
4.4 mm
1
5.0 mm
1
5.2
1
6.5 mm
1
6.6 mm
1
Bohrlochdurchmesser max.
5.1 mm
10
5.0 mm
9
4.2 mm
8
4.3 mm
8
3.4 mm
7
5.2 mm
5
3.5 mm
4
3.2 mm
3
6.50 mm
2
2.60 mm
1
4.10 mm
1
4.20 mm
1
4.50 mm
1
5.00 mm
1
5.10 mm
1
5.3 mm
1
5 mm
1
6.10 mm
1
6.2 mm
1
6.6 mm
1
7.00 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
4.9 mm
16
4.1 mm
15
3.3 mm
11
5.1 mm
4
3.1 mm
3
2.50 mm
1
4.00 mm
1
4.10 mm
1
4.2 mm
1
4.20 mm
1
4.90 mm
1
4.97 mm
1
5.00 mm
1
5.2 mm
1
6.00 mm
1
6.1 mm
1
6.30 mm
1
6.40 mm
1
6.5 mm
1
6.70 mm
1
Farbe
Reinweiß RAL 9010
2
Weiß
2
Aluminiumsilber
1
Anthrazitgrau RAL 7016
1
Kupferbraun RAL 8004
1
Schwarz
1
Silber
1
Tiefschwarz RAL 9005
1
Klemmbereich max.
5.0 mm
21
8.0 mm
19
6.0 mm
16
6.5 mm
15
12.0 mm
13
3.5 mm
12
10.0 mm
11
3.0 mm
11
4.5 mm
11
7.0 mm
10
8.5 mm
10
11.0 mm
9
16.0 mm
9
12.5 mm
8
14.0 mm
8
5.5 mm
8
9.0 mm
8
10.5 mm
7
4.0 mm
7
6.3 mm
7
13.0 mm
6
15.0 mm
6
19.5 mm
5
2.0 mm
5
20.0 mm
5
21.0 mm
5
25.0 mm
5
7.5 mm
5
9.6 mm
5
11.1 mm
4
16.5 mm
4
4.8 mm
4
9.5 mm
4
17.0 mm
3
19.8 mm
3
2.5 mm
3
23.0 mm
3
30.0 mm
3
12.7 mm
2
13.5 mm
2
14.5 mm
2
21.5 mm
2
1.5 mm
1
13 mm
1
17.5 mm
1
19.0 mm
1
20 mm
1
22.0 mm
1
24.0 mm
1
29.0 mm
1
Klemmbereich min.
6.0 mm
17
3.0 mm
16
1.5 mm
15
4.5 mm
15
0.5 mm
14
4.0 mm
14
5.0 mm
14
1.0 mm
13
3.5 mm
12
12.0 mm
11
6.5 mm
11
10.5 mm
10
8.0 mm
10
10.0 mm
7
14.0 mm
7
2.0 mm
7
1.2 mm
6
12.5 mm
6
7.0 mm
6
8.5 mm
6
9.0 mm
6
1.6 mm
5
11.0 mm
5
16.0 mm
5
13.0 mm
4
17.0 mm
4
2.5 mm
4
20.0 mm
4
21.0 mm
4
4.8 mm
4
12.7 mm
3
15.0 mm
3
23.0 mm
3
25.0 mm
3
5.5 mm
3
0.8 mm
2
11.5 mm
2
14.5 mm
2
16.5 mm
2
6.4 mm
2
7.5 mm
2
9.5 mm
2
0.0 mm
1
11 mm
1
15 mm
1
17 mm
1
19.0 mm
1
24.0 mm
1
29.0 mm
1
30.0 mm
1
Kopfdurchmesser
8.0 mm
15
9.5 mm
12
6.0 mm
9
6.5 mm
7
6.4 mm
6
9.6 mm
6
12.0 mm
5
8.2 mm
4
16.0 mm
3
7.5 mm
3
12.00 mm
2
14.0 mm
2
8.00 mm
2
9.0 mm
2
9.8 mm
2
9.9 mm
2
10.1 mm
1
11.0 mm
1
11.80 mm
1
12.30 mm
1
12.50 mm
1
12 mm
1
13.0 mm
1
13.00 mm
1
13.4 mm
1
13 mm
1
16.90 mm
1
20.00 mm
1
4.8 mm
1
5.05 mm
1
5.9 mm
1
6.2 mm
1
6.7 mm
1
7.6 mm
1
7.8 mm
1
7.9 mm
1
8.1 mm
1
8.4 mm
1
9.2 mm
1
9.3 mm
1
9.4 mm
1
9.50 mm
1
9.83 mm
1
9 mm
1
Kopfform
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
23
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
5
Großer Flachkopf || Großer Flachkopf (GROFL) || Großer Flachkopf
5
Senkkopf 120 Grad || Senkkopf 120 Grad (SE) (Nieten) || Senkkopf 120 Grad
3
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
1
Kopfhöhe
1.4 mm
18
1.0 mm
15
1.6 mm
9
1.1 mm
8
1.5 mm
7
1.8 mm
6
1.3 mm
5
1.7 mm
5
1.2 mm
4
0.8 mm
3
2.5 mm
3
0.9 mm
2
1.9 mm
2
2.0 mm
2
2.50 mm
2
0.90 mm
1
1.10 mm
1
1.20 mm
1
1.52 mm
1
1.57 mm
1
1.60 mm
1
1.80 mm
1
2.00 mm
1
2.7 mm
1
2.70 mm
1
2 mm
1
3.30 mm
1
Nenndurchmesser
4 mm
29
4.8 mm
28
3.2 mm
22
5 mm
7
3 mm
6
6.4 mm
2
6 mm
2
2.4 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.600 g
5
1.700 g
5
2.000 g
5
2.700 g
5
1.400 g
4
1.500 g
4
1.750 g
4
2.500 g
4
3.000 g
4
0.899 g
3
1.100 g
3
1.450 g
3
1.480 g
3
1.570 g
3
1.643 g
3
2.049 g
3
4.000 g
3
0.900 g
2
0.949 g
2
0.990 g
2
1.000 g
2
1.050 g
2
1.200 g
2
1.250 g
2
1.300 g
2
1.310 g
2
1.900 g
2
2.050 g
2
2.300 g
2
2.650 g
2
2.800 g
2
2.968 g
2
3.150 g
2
3.384 g
2
3.400 g
2
3.704 g
2
3.799 g
2
3.896 g
2
4.100 g
2
4.500 g
2
4.750 g
2
0.004 g
1
0.520 g
1
0.571 g
1
0.600 g
1
0.660 g
1
0.834 g
1
0.838 g
1
0.840 g
1
0.850 g
1
Sonstige Norm
WN 915 || ZEBRA Blindniete || WN 915
10
WN 937 || Blindniete || WN 937
6
WN 940 || Blindniete || WN 940
3
WN 913 || ZEBRA Hochfeste Blindniete || WN 913
2
WN 936 || Blindniete || WN 936
2
WN 914 || ZEBRA Allzweckniete || WN 914
1
WN 916 || ZEBRA Blindniete || WN 916
1
WN 931 || Blindniete || WN 931
1
WN 938 || Blindniete || WN 938
1
WN 941 || Blindniete || WN 941
1
WN 944 || Blindniete || WN 944
1
Alle Filter
Blindniete silber
Bohrlochdurchmesser max.:
2.60 mm
Kopfhöhe:
0.90 mm
Werkstoff:
Kombi-Material
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Alu./Stahl verz. mit gerill. Nietschaft
Bohrlochdurchmesser:
4.3 mm
Kopfdurchmesser:
8.0 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Becher-Blindniet Flachkopf Kupfer/Stahl
Kopfdurchmesser:
6.0 mm
Kopfhöhe:
1.3 mm
Länge:
12.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Kupfer/Bronze
Bohrlochdurchmesser:
3.1 mm
Länge:
8 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl kopflackiert
Bohrlochdurchmesser max.:
3.5 mm
Kopfhöhe:
1.1 mm
Länge:
11 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf A2/A2 mittelfest
Bohrlochdurchmesser min.:
3.3 mm
Kopfhöhe:
1.0 mm
Nenndurchmesser:
3.2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Senkkopf Aluminium/Edelstahl A2
Kopfhöhe:
1.0 mm
Länge:
6 mm
Nenndurchmesser:
3.2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet großer Flachkopf Alu/Edelstahl A2
Bohrlochdurchmesser max.:
4.2 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
4.1 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 15973 Flachkopf Aluminium/Stahl
Bohrlochdurchmesser:
4.9 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl zn schwarz geriffelt
Bohrlochdurchmesser max.:
4.3 mm
Kopfhöhe:
1.4 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Becher-Blindniet Senkkopf 120 Grad Alu/Stahl
Kopfhöhe:
1.3 mm
Länge:
10 mm
Nenndurchmesser:
3.2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Stahl/Stahl mittelfest
Bohrlochdurchmesser min.:
4.1 mm
Kopfdurchmesser:
8.0 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
Im Online-Shop bestellen →
Becher-Blindniet Flachkopf Aluminium/A2
Bohrlochdurchmesser:
3.3 mm
Kopfhöhe:
1.0 mm
Länge:
6.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/Edelstahl A2 Mehrbereich
Kopfdurchmesser:
9.6 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
Kopfhöhe:
1.6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Kupfer/Stahl
Bohrlochdurchmesser:
3.1 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
3.1 mm
Länge:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet großer Flachkopf Aluminium/Stahl zn
Bohrlochdurchmesser max.:
4.2 mm
Kopfhöhe:
1.4 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet großer Flachkopf Alu lackiert/Stahl zn
Bohrlochdurchmesser max.:
3.4 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
3.3 mm
Kopfhöhe:
1.0 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Aluminium braun/Edelstahl A2
Kopfdurchmesser:
8.2 mm
Länge:
13 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Aluminium weiß/Edelstahl A2
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
Kopfhöhe:
1.4 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Becher-Blindniet Flachkopf Edelstahl A2/C1
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
Länge:
6 mm
Nenndurchmesser:
3.2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Becher-Blindniet Flachkopf Kupfer/A2
Kopfdurchmesser:
6.2 mm
Kopfhöhe:
1.0 mm
Länge:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl verzinkt mittelfest
Bohrlochdurchmesser max.:
3.5 mm
Kopfhöhe:
1.1 mm
Länge:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet Flachkopf Edelstahl A4/Edelstahl A4
Kopfdurchmesser:
6.5 mm
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
Länge:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blindniet großer Flachkopf Alu/A2 mittelfest
Bohrlochdurchmesser min.:
4.9 mm
Kopfform:
Großer Flachkopf || Großer Flachkopf (GROFL) || Großer Flachkopf
Länge:
17 mm
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Blindniete
M4 Schraube
Gewindeschneider M4
1/4 Zoll Ratsche
M4-Gewindeeinsatz
Rohrschellen Edelstahl
Knarrenkasten 1 Zoll
Scheibe 30 mm
Fliesenbohrer 14 mm
Spiralbohrer Holz 10 mm