Auffahrrampe

Die richtige Auffahrrampe ist in jeder professionellen Werkstatt ein unverzichtbares Hilfsmittel. Ob zum sicheren Auffahren auf KFZ-Hebebühnen, zum Überbrücken von Bordsteinkanten oder zum Ausgleich von Höhenunterschieden im Werkstattalltag – Würth bietet Auffahrrampen, die auf die Anforderungen gewerblicher Anwender ausgelegt sind. Robuste Materialien, geprüfte Tragfähigkeiten und praxisgerechte Abmessungen machen die Würth Rampen zur verlässlichen Wahl für Kfz-Betriebe, Werkstätten und Montageteams.

Filter

Welche Arten von Auffahrrampen bietet Würth an?

Das Würth Sortiment umfasst verschiedene Rampenvarianten, die je nach Einsatzbereich und Fahrzeugtyp gezielt ausgewählt werden können. Die wichtigsten Produkttypen im Überblick:

Auffahrtrampe Vollgummi

Die Auffahrtrampe Vollgummi für KFZ-Hebebühnen ist speziell als Zubehör für PKW-Hebebühnen konzipiert. Das Vollgummimaterial bietet eine rutschhemmende Oberfläche und schützt gleichzeitig Fahrzeugboden und Hebebühnenplattform vor Beschädigungen. Sie eignet sich für den täglichen Einsatz im Kfz-Betrieb und ist auf die Auffahrhöhen gängiger PKW-Hebebühnen abgestimmt.

Gleitrampe aus Kunststoff

Die Gleitrampe aus Kunststoff ist eine leichte, handliche Lösung für den mobilen Einsatz. Kunststofframpen punkten durch ihr geringes Eigengewicht und sind einfach zu transportieren und zu lagern. Sie eignen sich besonders dort, wo Rampen regelmäßig umpositioniert werden müssen – etwa bei Fahrzeugüberführungen oder auf wechselnden Einsatzorten.

Auffahrrampen als Teil des Hebebühnen-Systems bei Würth

Auffahrrampen sind in professionellen Werkstätten selten Einzellösungen. Sie sind Teil eines durchdachten Systems rund um die KFZ-Hebebühne. Würth bietet dazu ein aufeinander abgestimmtes Zubehörsortiment:

✓ Auffahrtrampe Vollgummi für KFZ-Hebebühnen – für sicheres Auffahren auf Hebebühnenplattformen

✓ Gummiteller für KFZ-Hebebühnen – Schutz der Fahrzeugunterseite beim Anheben

✓ Gummiplatte für KFZ-Hebebühnen – als Unterlage und Schutz an den Aufnahmepunkten

Durch die Kombination dieser Komponenten lässt sich der Hebebühnenbetrieb sowohl sicherer als auch fahrzeugschonender gestalten. Würth stellt sicher, dass alle Zubehörteile aufeinander abgestimmt sind und den Anforderungen des gewerblichen Werkstatteinsatzes entsprechen.

Für welche Fahrzeuge und Einsatzbereiche sind Auffahrrampen geeignet?

Auffahrrampen kommen in unterschiedlichsten Situationen zum Einsatz. Die häufigsten Anwendungsfälle im gewerblichen Umfeld:

✓ Auffahren auf PKW-Hebebühnen in Kfz-Werkstätten

✓ Überbrücken von Bordsteinkanten und Schwellen (Bordsteinrampen)

✓ Höhenausgleich bei Fahrzeugtransporten und Überführungen

✓ Einsatz bei Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit, bei denen eine flache Steigung erforderlich ist

✓ Mobiler Einsatz auf wechselnden Baustellen oder Einsatzorten

Entscheidend für die Auswahl ist neben der Tragfähigkeit auch die passende Rampenlänge: Je geringer die Bodenfreiheit des Fahrzeugs, desto länger sollte die Rampe sein, um einen ausreichend flachen Auffahrwinkel zu gewährleisten. Würth bietet hier verschiedene Ausführungen, sodass für unterschiedliche Fahrzeugklassen und Einsatzszenarien die richtige Lösung verfügbar ist.

Vollgummi oder Kunststoff – welche Auffahrrampe passt zu Ihrem Betrieb?

Die Materialwahl hängt direkt vom Einsatzprofil ab. Beide Varianten haben klare Stärken:

Eigenschaft Vollgummi Kunststoff
Rutschhemmung Sehr hoch Gut
Eigengewicht Schwerer Leicht
Mobilität Stationärer Einsatz Ideal für mobilen Einsatz
Typischer Einsatz KFZ-Hebebühne, Werkstatt Baustelle, Überführung, Bordstein

Für den dauerhaften Einsatz an einer festen Hebebühnenstation empfiehlt sich die Vollgummivariante – sie bleibt positionsstabil und schützt zuverlässig Fahrzeug und Gerät. Für Betriebe mit wechselnden Einsatzorten oder gelegentlichem Bedarf ist die Gleitrampe aus Kunststoff die praktischere Wahl.

Würth liefert Auffahrrampen direkt an Ihren Betrieb – zuverlässig, schnell und mit dem gewohnten Qualitätsanspruch. Ob Einzelbedarf oder Ausstattung mehrerer Hebebühnenplätze: Im Würth Online-Shop finden gewerbliche Anwender die passende Ausführung mit allen relevanten technischen Angaben auf einen Blick.


Auffahrrampe - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche Tragfähigkeit benötige ich für meine Auffahrrampe?

Die Tragfähigkeit der Rampe muss mindestens dem Gewicht des schwersten Fahrzeugs entsprechen, das darüber geführt wird. Im gewerblichen Einsatz empfiehlt sich grundsätzlich ein ausreichender Sicherheitsfaktor über dem tatsächlichen Fahrzeuggewicht. Würth gibt die Tragfähigkeit je Ausführung klar in den Produktdaten an – so lässt sich die passende Rampe schnell und sicher auswählen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Vollgummi-Auffahrrampe und einer Kunststofframpe?

Vollgummirampen bieten eine sehr hohe Rutschhemmung und sind auf den stationären Einsatz an KFZ-Hebebühnen ausgelegt. Kunststofframpen sind leichter und mobiler – ideal für wechselnde Einsatzorte oder den Einsatz als Bordsteinrampe. Die Wahl hängt vom konkreten Einsatzprofil des Betriebs ab.

Empfehlungen