Auffahrtrampe für KFZ-Hebebühnen
AUFFAHRTRAMPE-F.HEBEB-1000X500X30MM
Art.-Nr. 0715544139
EAN 4061975364852
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 1000 x 500 x 30 mm |
Werkstoff | Gummi |
Produktgewicht (per Stück) | 13600,000 g |
Höhe | 30 mm |