Arbeitshose Herren

Perfekt ausgerüstet für anspruchsvolle Einsätze im Handwerk und Montage. Eine Arbeitshose für Herren hält Werkzeug griffbereit, ist robust und dennoch komfortabel. Im Würth Online-Shop bestellen Sie Arbeitshosen für Herren als Bundhose, Latzhose, Arbeitsjeans oder Shorts, mit Zollstocktasche, Knietaschen nach EN 14404, Flächengewichten von 134 bis 520 g/m² und Größen von 24 bis 64. Damit rüsten Sie Handwerker im Bau, Holz, Metall und Kfz-Bereich mit Würth dauerhaft robust aus.

Filter

Arbeitshose Herren: Bundhosen, Latzhosen und Shorts für den Arbeitsalltag

Eine Arbeitshose für Herren ist eine Berufshose mit verstärkten Nähten, funktionalen Taschen und geprüfter Schutzausstattung. Von einer Freizeithose unterscheidet sie das schwerere Gewebe, die Dreifachnaht an den Belastungspunkten, verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse gegen Kratzer auf empfindlichen Oberflächen und die Knietaschen nach EN 14404. Im Workwear-Sortiment reichen die Flächengewichte von leichten 134 g/m² bis zu 520 g/m² bei gefütterten Modellen.

In unserem Sortiment finden Sie Arbeitshosen für Herren vom leichten Sommermodell bis zur Multinorm-Ausführung für Schweißer und Elektriker. Der Würth Online-Shop führt die Hosen in den Größen 24 bis 64 sowie in Kurz-, Normal- und Langgrößen von 23 bis 118.

Welche Arten von Arbeitshosen für Herren gibt es?

Es gibt sechs verschiedene Arten von Arbeitshosen. Sie unterscheiden sich in der Bundform, der Beinlänge und der Taschenausstattung. Welche Arbeitshose für Herren passt, hängt vom Aufgabenbereich, von der Körperhaltung bei der Arbeit und vom Werkzeug ab, das Sie griffbereit benötigen.

  • Arbeitsbundhosen für Herren sitzen auf der Hüfte und gelten als Standard im Handwerk. Ausführungen mit 7 Außentaschen, 2 Stifttaschen und 1 Zollstocktasche bieten viel Platz für Werkzeug.
  • Herren-Arbeitsjeans verbinden Denim-Optik mit Arbeitsausstattung wie Meterstabtasche, Handytasche und verstärktem Kniebereich.
  • Die Cargo-Arbeitshose für Herren hat große Fronttaschen mit Reißverschluss und passt zu Arbeiten mit häufigem Materialwechsel.
  • Zunfthosen für Herren folgen dem traditionellen Schnitt mit weitem Beinabschluss, festem Cordgewebe und Kniekissentaschen nach DIN EN 14404.
  • Arbeitslatzhosen decken zusätzlich Brust und Rücken ab und bieten meist eine Brustlatztasche mit Reißverschluss.
  • Arbeitsshorts und Zip-Off-Modelle mit kurzen Hosenbeinen für warme Tage.

Was ist der Unterschied zwischen einer Arbeitsbundhose und einer Latzhose?

Die Bundhose endet am Hosenbund, die Arbeitslatzhose für Herren führt den Stoff über Brust und Rücken weiter. Damit bleibt der Rumpf beim Bücken bedeckt und der Bund drückt nicht auf den Bauch. Eine Arbeitshose für Herren als Bundhose lässt sich dafür schneller an- und ausziehen und trägt sich unter einer Jacke angenehmer. Im Maler-, Stuckateur- und Trockenbaugewerbe überwiegt die Latzhose, in Metallbau und Kfz-Werkstatt die Bundhose.

Welche Funktionen sollte eine gute Arbeitshose für Herren haben?

Eine geeignete Arbeitshose sollte strapazierfähig sein, praktische Taschen aufweisen und zudem atmungsaktiv und komfortabel sein. Vier Merkmale entscheiden über den Komfort. Das sind das Gewebe, der Bund, die Verarbeitung der Nähte und der Knieschutz. Eine hochwertige Arbeitshose für Herren verbindet ein Gewebe mit Stretchanteil, einen elastischen Bund und Dreifachnähte an den Stellen, an denen die Hose stark beansprucht wird.

Werkstoff Flächengewicht Eigenschaft Typischer Einsatz
60 % Baumwolle, 40 % Polyester 240 g/m² hoher Baumwollanteil, angenehm auf der Haut Innenausbau, Werkstatt
52 % Polyamid, 40 % Polyester, 8 % Elasthan 214 g/m² 4-Wege-Stretch, schnelltrocknend Montage, Dach, Gerüstbau
Baumwolle mit Elasthananteil 280 g/m² fester Griff, formstabil Bau, Zimmerei
Gewebe mit Fütterung bis 520 g/m² wärmend, schwerer Griff Außenarbeit im Winter

Arbeitshosen für Herren mit Stretchanteil aus 4-Wege-Stretch-Gewebe geben in alle Richtungen nach und trocknen schnell wieder nach einem Regenschauer. Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse halten Kratzer von Fensterrahmen, Möbelfronten und Fahrzeuglack fern. Eine große Auswahl finden Sie bei den Arbeitshosen.

Woran erkennen Sie eine robuste Arbeitshose für Herren?

Eine robuste Arbeitshose für Herren erkennen Sie am Flächengewicht ab etwa 240 g/m², an Dreifachnähten und an Verstärkungen aus abriebfestem Polyamidgewebe an Knie und Taschenecken. Ein weiteres Merkmal steckt im Saum. Rund 5 cm Reserve gleichen den Schrumpf nach der Wäsche aus und die Länge ist auf hohe Sicherheitsschuhe ausgerichtet.

Praxistipp: Prüfen Sie die Naht an den Gesäßtaschen und im Schritt. Dreifachnähte an diesen beiden Stellen verlängern die Lebensdauer stark.

Welche Taschen braucht eine Arbeitshose für Herren im Handwerk?

Eine Arbeitshose für Herren mit vielen Taschen spart Wege zum Werkzeugkoffer. Jedes Werkzeug braucht einen festen Platz, der beim Knien nicht drückt. Übliche Ausstattungen umfassen sieben Außentaschen und zwei Stifttaschen.

  • Zollstocktasche am Bein für Gliedermaßstab und Cutter
  • Meterstab- und Schenkeltasche für Bandmaß, Winkel und Notizblock
  • Stifttaschen für Zimmermannsbleistift und Marker
  • Holstertaschen für Nägel, Dübel und Schrauben im Zugriff
  • Gesäßtasche mit Patte für Kleinteile, die nicht herausfallen dürfen
  • Handytasche für Telefon und Ladekabel
  • Kartenhalterschlaufe für den Werksausweis

Eine Arbeitshose für Herren mit Zollstocktasche gehört im Zimmerer- und Trockenbaubereich zur Grundausstattung. Knietaschen nehmen Polster auf und schonen die Gelenke bei Fliesen-, Boden- und Dachdeckerarbeiten.

Praxistipp: Packen Sie schweres Werkzeug in die vorderen Schenkeltaschen. Werkzeug in den Gesäßtaschen drückt beim Sitzen im Fahrzeug und beim Knien.

Für welche Berufe und Tätigkeiten gibt es spezielle Arbeitshosen?

Jedes Gewerk bringt eigene Gefährdungen mit, und dafür gibt es geprüfte Hosen. Die passende Arbeitshose für Herren richtet sich nach der Norm, die der Arbeitsplatz verlangt.

Gewerk Passende Hosenart Norm
Dachdecker, Zimmerer, Fliesenleger Bundhose mit Knietaschen EN 14404
Straßen- und Gleisbau Warnschutzhose EN ISO 20471
Forst, Garten- und Landschaftsbau Schnittschutzhose EN ISO 11393-2, Klasse 1
Schweißen und Elektro Multinorm-Hose EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 11611 Klasse 2
Chemie und Reinigung Chemikalienschutzhose EN 13034
Außenarbeit bei Regen Wetterschutzhose EN 343 Klasse 3

Eine wasserdichte Arbeitshose für Herren erkennen Sie an der Einstufung nach EN 343. Klasse 3 steht dort für die höchste Stufe beim Wassereindringen und beim Wasserdampfdurchgang. Arbeitshosen für Herren im Profi-Einsatz mit gewerblicher Industriewäsche tragen zusätzlich die ISO 15797.

Die Zunfthose für Herren bleibt im Zimmerer- und Steinmetzhandwerk gesetzt und verbindet den traditionellen Schnitt mit geprüften Kniekissentaschen. Für diese Gewerke gibt es bei Würth die passenden Arbeitshosen. Ausführungen mit Brustlatz finden Sie bei den Arbeitslatzhosen.

Welche Normen erfüllen Warnschutz- und Schnittschutzhosen?

Eine Arbeitshose für Herren mit Warnschutz erfüllt die EN ISO 20471. Die Klasse richtet sich nach der Fläche des fluoreszierenden Materials und der Reflexstreifen, für Arbeiten an Straßen und Gleisen gilt in der Regel Klasse 2. Schnittschutzhosen werden nach EN ISO 11393-2 geprüft, wobei Design A die Vorderseite des Beins abdeckt und Design C rundum schützt. Klasse 1 steht für eine Kettengeschwindigkeit von 20 m/s. Passende Modelle für die Arbeit mit der Motorsäge führen wir bei den Schnittschutzhosen.

Wichtig: Schutzhosen verlieren ihre Zulassung, wenn Sie Aufnäher anbringen oder Risse selbst flicken. Beschädigte Warnschutz- und Schnittschutzhosen gehören ersetzt.

Welche Arbeitshose ist im Sommer besonders leicht und atmungsaktiv?

Eine leichte Arbeitshose für Herren beginnt bei rund 134 g/m². Schnelltrocknendes 4-Wege-Stretch-Gewebe transportiert Feuchtigkeit nach außen und klebt auch bei 30 °C im Schatten nicht am Bein. So entsteht eine atmungsaktive Arbeitshose für Herren, die für einen langen Tag auf dem Dach gemacht ist.

Eine Arbeitshose für Herren für den Sommer wiegt aufgrund der niedrigen Materialdichte weniger. Arbeitsshorts gehen einen Schritt weiter und enden oberhalb des Knies. Für Lager, Werkstatt und Gartenbau reicht deshalb oft eine kurze Arbeitshose für Herren ohne Knietaschen.

Arbeitshosen für Herren mit abnehmbaren Beinen verbinden beide Längen. Die Zip-Off-Ausführung öffnet sich mit einem Reißverschluss am Oberschenkel und wird in Sekunden zur Shorts. Bei Würth reicht die Spanne vom kurzen Sommermodell bis zur gefütterten Winterhose.

Welche Arbeitshose eignet sich für den Winter?

Eine Winter-Arbeitshose für Herren setzt auf ein schwereres Gewebe bis 520 g/m² und eine durchgehende Fütterung. Das Futter hält die Wärme am Bein, ein dichteres Obermaterial hält Zugluft und Nieselregen ab. Gefütterte Arbeitshosen für Herren fallen im Schnitt etwas weiter aus, damit eine lange Unterhose darunter passt.

Bei Dauerfrost ist die Thermo-Arbeitshose für Herren am besten geeignet, deren Isolierung auch lange Arbeitszeit im Freien abdeckt. Stimmen Sie die Hose auf die übrige Arbeitskleidung ab, damit Jacke und Hose am Bund überlappen.

Praxistipp: Verzichten Sie bei gefütterten Hosen auf den Trockner. Hohe Temperaturen setzen der Fütterung zu und die Hose wärmt danach schlechter.

Welche Größe brauchen Sie bei einer Arbeitshose für Herren?

Die Größe einer Arbeitshose für Herren richtet sich nach Bundweite und Schrittlänge. Messen Sie beide Maße an einer Hose, die Ihnen passt, und vergleichen Sie sie mit der Größentabelle des Modells.

Größenreihe Bereich Passt bei
Normalgrößen 24 bis 64 durchschnittlicher Statur
Kurzgrößen ab 23 kräftigerem Bauchumfang und kurzen Beinen
Langgrößen bis 118 schlanker Statur und langen Beinen

FAQ – Häufige Fragen zu Arbeitshosen für Herren

Wie waschen Sie eine Arbeitshose für Herren richtig?

Waschen Sie eine Arbeitshose für Herren nach dem Pflegehinweis im Etikett, üblich sind 40 °C und 60 °C. Baumwollmischungen mit 240 g/m² vertragen 60 °C, Gewebe mit Elasthananteil bleiben bei 40 °C. Bleichmittel und chemische Reinigung greifen Reflexstreifen und Membranen an. Bügeln Sie mit niedriger bis mittlerer Temperatur.

Worin unterscheiden sich Herren- und Damenschnitte bei Arbeitshosen?

Eine Arbeitshose für Herren fällt gerader und im Bund höher aus, der Damenschnitt folgt der Taille und gibt an der Hüfte mehr Weite. Beide Schnitte nutzen dieselben Gewebe und dieselbe Taschenausstattung, weshalb sich gemischte Teams einheitlich einkleiden lassen. Die Größenreihen laufen getrennt.

Sind Knietaschen an einer Arbeitshose für Herren immer geprüft?

Nein. Eine Arbeitshose für Herren erfüllt die EN 14404 nur zusammen mit den Kniepolstern, mit denen sie geprüft wurde. Ohne eingesetztes Polster gilt der Knieschutz als nicht erfüllt. Achten Sie deshalb beim Nachkauf der Polster auf die Zuordnung zum Hosenmodell.

Empfehlungen