Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Jeanshose STRETCH

JEANS STRETCH BLAU 48

Art.-Nr. M443079425

EAN 4251402722885

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jeanshose STRETCH

Art.-Nr. M443079425
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
Hergestellt aus innovativem Stretchmaterial für optimale Bewegungsfreiheit, mit Maßbandtasche und Handytasche.

98 % Baumwolle, 2 % Elastan - 350 g/m²



  • Aus strapazierfähigem Stretchmaterial.

  • Fünf Außentaschen, Maßbandtasche und Handytasche.

  • Langlebiger YKK-Reißverschluss.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

48

Größe FR/ES/PT/BE

42

Werkstoff

98% Baumwolle, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

350 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

33

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen