Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF Urban Pro Cargohose

CARGOHOSE URBAN PRO JEANS BLAU 56

Art.-Nr. M403735433

EAN 4255722933716

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF Urban Pro Cargohose

Art.-Nr. M403735433
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
Komfortable und strapazierfähige Ripstop-Cargohose im modernen Urban-Design, die durch ihre großen Fronttaschen mit Reißverschlüssen hervorsticht. Eine innovative Cargohose mit zusätzlicher Zollstocktasche, Hammerschlaufe und geradem Beinverlauf. Diese beweist sich im Arbeitsalltag als kompetenter Partner.
  • Modisches elastisches Bündchen

  • 2 seitliche Taschen mit Eingriff, Meterstabtasche, 2 geräumige Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, zusätzlich eine Handytasche innen, 2 Gesäßtaschen mit Patte

  • Gerades Bündchen am Beinabschluss

  • Verstärkte Knietasche mit ergonomischer Knieausformung (zertifiziert nach EN14404:2004+A1:2010)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Jeansblau

Größe

56

Größe FR/ES/PT/BE

50

Werkstoff

72% Baumwolle, 26% Polyester (recycelt), 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

390 g

EN-Norm

14404:2004 + A1:2010

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

40

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WÜRTH MODYF URBAN Overshirt

OVERSHIRT URBAN SCHWARZ/ROT L

Locker geschnittenes Overshirt im urbanen Stil mit Karomuster, durch den Wollanteil sehr robust und hat zudem eine aufgesetzte Brusttasche
x 1 St.
WÜRTH MODYF URBAN Winterjacke

WINTERJACKE URBAN DUNKELGRAU L

Warme und robuste Winterjacke mit weichem Teddy-Innenfutter, welche sich hervorragend für kalte Tage eignet. Im Urban-Stil mit wasserabweisender Membran sowie einem Belüftungssystem im Rücken.
x 1 St.
WÜRTH MODYF STRETCH X S3S ESD Sicherheitsschuh

HS STRETCH X S3S ESD W11 SWZ/WEISS 44

Bequemer S3S Sicherheitsschuh mit ESD und innovativer Schaftkonstruktion für optimales Biegeverhalten beim Gehen und Knien. Die Passform lässt sich über das 3‑Weiten‑System anpassen.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Ledergürtel

LEDERGUERTEL BRAUN 90CM

Hochwertiger Gürtel aus echtem Leder. Er rundet jedes Outfit perfekt ab.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Stretch X Gürtel

GUERTEL STRETCH X SWZ EINHEITSLAENGE

Der robuste und elastische Gürtel besteht aus Polyester und verfügt über eine ideale Passform. Die trendige und hochwertige YKK-Klemmschließe bietet dauerhaften Komfort.