Handwerkzeuge
Trennwerkzeuge
Abbrechklingen
Abbrechklingen
Produkte
3
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
2
Carbonstahl
1
Produktgewicht (per Stück)
19.700 g
1
2.700 g
1
20.049 g
1
3.100 g
1
3.160 g
1
8.279 g
1
8.300 g
1
8.350 g
1
9.100 g
1
Schneidenlänge
100 mm
2
125 mm
2
80 mm
2
73 mm
1
Abbrechklinge blank Standard
Eisgehärtete Klinge 3-Facetten-Schneide Im praktischen Spender
Im Online-Shop bestellen →
Abbrechklinge mit 30 Grad Spitze
Der spitze Schneidenwinkel aus bestem Stahl verleiht der Klinge eine rasiermesserscharfe Schneide Ideal für Folien, Papier und dünne Materialien
Im Online-Shop bestellen →
Abbrechklinge schwarz extrem scharf
Spitzer Schneidenwinkel und bester Stahl verleiht der Klinge eine extreme Schärfe Im praktischen Schiebespender
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindebohrer 3/8 Zoll
Gewinde 1/8 Zoll
Gewindestangen M8
Fräsbohrer Metall Bohrmaschine
Flachkopfschraube M3
Drehmomentschlüssel 1-25 Nm
Rosette Form 1
Bohrer DIN 6539
Gefütterte S3 Stiefel
Flexscheiben