Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Gewindeverstärkung und -reparatur
6 mm Gewindebohrer
6 mm Gewindebohrer
Produkte
7
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
4
Materialbearbeitung
3
Sub-Kategorie
Gewindeverstärkung und -reparatur
4
Gewindeschneider
3
Werkstoff
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
5
HSS
1
HSS-G
1
Oberfläche
Blank
1
nanoProtect
1
Vaporisiert
1
Länge
72 mm
4
80 mm
4
53 mm
3
77 mm
3
85 mm
3
89 mm
3
102 mm
2
110 mm
2
113 mm
2
127 mm
2
137 mm
2
48 mm
2
54 mm
2
63 mm
2
64 mm
2
66 mm
2
90 mm
2
91 mm
2
95 mm
2
100 mm
1
103 mm
1
104 mm
1
108 mm
1
112 mm
1
118 mm
1
120 mm
1
130 mm
1
138 mm
1
162 mm
1
37 mm
1
40 mm
1
43 mm
1
44.5 mm
1
46 mm
1
51 mm
1
57 mm
1
58 mm
1
60 mm
1
65 mm
1
67 mm
1
68 mm
1
70 mm
1
74 mm
1
86 mm
1
91.5 mm
1
96 mm
1
97 mm
1
Antriebart
Sechskant
2
Außenvierkant
1
Durchmesser
10 mm
3
12 mm
3
3 mm
3
4 mm
3
5 mm
3
6 mm
3
8 mm
3
Form
C
2
B
1
D
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
3
M12
3
M3
3
M4
3
M5
3
M6
3
M8
3
Gewindedurchmesser
11.95 mm
4
3.65 mm
4
4.91 mm
4
6.04 mm
4
7.3 mm
4
9.62 mm
4
15.95 mm
3
13.95 mm
2
14.27 mm
2
18.6 mm
2
19.95 mm
2
9.3 mm
2
10.3 mm
1
10.62 mm
1
11.2 mm
1
11.3 mm
1
11.62 mm
1
12.95 mm
1
12 mm
1
14.62 mm
1
15.24 mm
1
15.3 mm
1
16.6 mm
1
16.95 mm
1
17.95 mm
1
2.52 mm
1
20.6 mm
1
21.95 mm
1
22.6 mm
1
23.25 mm
1
23.95 mm
1
24.6 mm
1
25.25 mm
1
26.6 mm
1
262 mm
1
27.9 mm
1
3.09 mm
1
33.9 mm
1
34.55 mm
1
4.28 mm
1
8.3 mm
1
8.9 mm
1
8 mm
1
Gewindelänge
24 mm
3
13 mm
2
16 mm
2
22 mm
2
25 mm
2
29 mm
2
32 mm
2
33 mm
2
48 mm
2
51 mm
2
10 mm
1
11.0 mm
1
14 mm
1
15 mm
1
16.5 mm
1
18 mm
1
19 mm
1
22.5 mm
1
26 mm
1
27.5 mm
1
27 mm
1
28 mm
1
30 mm
1
34 mm
1
35 mm
1
36 mm
1
37 mm
1
38 mm
1
42 mm
1
43.5 mm
1
43 mm
1
45 mm
1
46 mm
1
52 mm
1
57 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
9.5 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
20 mm
3
9 mm
3
10 mm
2
13 mm
2
14.5 mm
2
18 mm
2
12 mm
1
15.5 mm
1
16.5 mm
1
6 mm
1
7.5 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
3
12 mm
3
3 mm
3
4 mm
3
5 mm
3
6 mm
3
8 mm
3
Produktgewicht (per Stück)
37.000 g
4
11.000 g
3
40.000 g
3
6.000 g
3
0.100 g
2
16.000 g
2
23.000 g
2
7.000 g
2
9.000 g
2
1.000 g
1
10.000 g
1
101.140 g
1
103.800 g
1
107.400 g
1
110.200 g
1
13.000 g
1
13.300 g
1
13.650 g
1
135.000 g
1
137.000 g
1
139.000 g
1
142.000 g
1
147.410 g
1
15.000 g
1
166.560 g
1
17.050 g
1
176.000 g
1
18.000 g
1
185.000 g
1
188.500 g
1
19.500 g
1
195.500 g
1
20.000 g
1
20.200 g
1
240.000 g
1
25.000 g
1
258.040 g
1
26.000 g
1
27.100 g
1
320.000 g
1
330.500 g
1
35.630 g
1
4.800 g
1
400.000 g
1
41.000 g
1
44.000 g
1
44.278 g
1
47.000 g
1
59.300 g
1
6.599 g
1
Schaftdurchmesser
10 mm
4
8 mm
4
4.5 mm
3
9 mm
3
11.2 mm
2
12.5 mm
2
12 mm
2
16.5 mm
2
3.5 mm
2
5 mm
2
9.6 mm
2
1/4 in
1
10.0 mm
1
10.9 mm
1
12.0 mm
1
12.1 mm
1
14 mm
1
15 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
2.8 mm
1
20 mm
1
22.4 mm
1
25 mm
1
3.15 mm
1
4.9 mm
1
4 mm
1
5.0 mm
1
6.0 mm
1
6.3 mm
1
6.4 mm
1
6.45 mm
1
6 mm
1
7.18 mm
1
8.0 mm
1
8.1 mm
1
9.2 mm
1
9.3 mm
1
9.5 mm
1
Schneidstoff
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
2
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
1
Steigung
0.5 mm
3
0.7 mm
3
0.8 mm
3
1.0 mm
3
1.25 mm
3
1.5 mm
3
1.75 mm
3
Zu bearbeitender Werkstoff
Nichteisenmetall;Stahl;Guss
1
Stahl;Guss;Edelstahl;Titan;Nichteisenmetall
1
Stahl;Guss;Edelstahl;Titan;Nichteisenmetall;Aluminium
1
Alle Filter
Gewindebohrer DIN 371/376 HSCo Form C
Form:
C
Gewindedurchmesser:
3.65 mm
Gewindelänge:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSCo Form C
Form:
C
Gewindedurchmesser:
9.62 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSS Form D
Form:
D
Gewindedurchmesser:
20.6 mm
Werkstoff:
HSS-G
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer HSCo SMART STEP
Länge:
60 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Steigung:
0.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSCo Form B
Gewindedurchmesser:
15.95 mm
Gewindelänge:
32 mm
Länge:
102 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer SMART STEP EU+ NANOPROTECT 6kt
Oberfläche:
nanoProtect
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer Bit HSS SMART STEP
Durchmesser:
3 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
9 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindebohrer
M6 Schrauben
Gewindebolzen
Sechskantschraube M6
Schaftschraube M6
Zahnscheibe M4
Bremsenreiniger
Eckverbinder Metall
Gewindebuchse M16
Werkzeugkasten