Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Handwerkzeuge
Schraubendreherprogramm
6-kant Schraubendreher
6-kant Schraubendreher
Produkte
5
Filter
Filter
Oberfläche
Verchromt
2
Brüniert
1
Vernickelt
1
Länge
231 mm
3
221 mm
2
239 mm
2
156 mm
1
164 mm
1
171 mm
1
181 mm
1
183 mm
1
196 mm
1
206 mm
1
214 mm
1
245 mm
1
246 mm
1
256 mm
1
274 mm
1
281 mm
1
289 mm
1
Abtrieb
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
2
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
2
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
2
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
2
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
1
12 mm || Schlüsselweite 12 mm || 12 mm
1
2,5 mm || Schlüsselweite 2,5 mm || 2,5 mm
1
2 mm || Schlüsselweite 2 mm || 2 mm
1
3 mm || Schlüsselweite 3 mm || 3 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
101.000 g
1
105.500 g
1
106.000 g
1
110.000 g
1
112.500 g
1
116.000 g
1
116.500 g
1
118.000 g
1
121.000 g
1
122.000 g
1
126.000 g
1
136.000 g
1
138.000 g
1
152.500 g
1
154.000 g
1
154.500 g
1
156.000 g
1
167.000 g
1
168.000 g
1
178.000 g
1
199.000 g
1
205.000 g
1
206.000 g
1
207.000 g
1
265.500 g
1
27.899 g
1
30.500 g
1
33.000 g
1
50.000 g
1
53.500 g
1
64.000 g
1
66.000 g
1
67.000 g
1
67.500 g
1
70.000 g
1
78.500 g
1
81.000 g
1
86.000 g
1
98.000 g
1
Schlüsselweite
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
4
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
4
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
3
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
3
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
3
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
3
12 mm || Schlüsselweite 12 mm || 12 mm
2
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
2
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
2
9 mm || Schlüsselweite 9 mm || 9 mm
2
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
1
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
1
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
1
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
1
4,5 mm || Schlüsselweite 4,5 mm || 4,5 mm
1
Alle Filter
Schraubendreher für Außensechskant biegsame Welle
Länge:
281 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher für Außensechskant
Länge:
221 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Kugelkopf-Schraubendreher Sechskant
Länge:
183 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Innensechskant abgewinkelt
Abtrieb:
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
ISO:
2936
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
VDE-Schraubendreher Außensechskant
DIN:
475-2
Länge:
239 mm
Oberfläche:
Brüniert
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Schraubendreher
Schraubenzieher
Schraubendreher Set
M6 Schrauben
Drehmoment Schraubendreher
U Scheibe M20
Hydraulik Schutzschlauch
Scheibe Edelstahl
Knarrenkasten 1/4 Zoll
Diamantbohrer 92 mm