Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION

Werkzeug-Set Knarre 1/4 Zoll mit Drehgriff 42-tlg
WZG-SET-KNAR-DREHGRIFF-1/4ZO-135MM-42TLG

Art.-Nr. 09652025

EAN 4099618800757

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION

Art.-Nr. 09652025
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
42-teiliges Werkzeug-Set inkl. hochwertiger Metallbox und innovativen ZEBRA-Werkzeugen, ideal für vielseitige Anwendungen

Umfangreiches, 42-teiliges Allround-Sortiment in robuster Metallbox


  • Ideal für den mobilen Einsatz

  • Die wichtigsten Werkzeuge in einem Set

  • Hochwertige Schaumeinlage in Carbon-Optik


Innovative ZEBRA-Werkzeuge


  • 1/4" Knarre mit Drehgriff

  • Bithalter mit Selbstverriegelung

  • 2K-Mini-Schraubendreher mit Magnethalter

  • 8 praktische 1/4"-Multi-Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 6 bis 13 mm

  • 6 Winkelschlüssel mit Kugelkopf

  • 23 Bits mit RW, TX, PH, PZ, Innensechskant und Schlitz

  • 2 Adapter für 1/4": 6kant auf 4kant und 4kant auf 6kant
Hinweis
  • ZEBRA ist die Premium-Marke aus dem Hause WÜRTH
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Perfekt für den Einsatz in Werkstätten oder bei Reparaturen unterwegs.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

42 STK

Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION inklusive:
1 x
Schraubendreher 1/4 Zoll Mini mit Bit-Aufnahme

SHRDRH-1/4ZO-BITAUFN-MINI

Beschreibung: Für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,6X4,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: 25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: 25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-1,2X6,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: 25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
1/4-Zoll Bithalter magnetisch

HALT-BIT-MAGN-1/4ZO-L67MM

Beschreibung: Innovativer, magnetischer Bithalter mit Schnellwechselfutter und Führungshülse
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit 360°-Drehgriff

KNAR-UMSCH-DREHGRIFF-1/4ZO-135MM

Beschreibung: Ideal zum Anziehen bei beengten Platzverhältnissen dank zusätzlicher 360°-Drehgriff-Funktion
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-6MM

Beschreibung: Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-7MM

Beschreibung: Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-8MM

Beschreibung: Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-9MM

Beschreibung: Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-10MM

Beschreibung: Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-11MM

Beschreibung: Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-12MM

Beschreibung: Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil

STESHSL-1/4ZO-MULTI-13MM

Beschreibung: Für die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Bitadapter mit Schnellwechselfutter

ADAPT-BIT-1/4ZO-4KT-SHNLWECHSLUNG

Menge: 1 x