Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION
Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION - 1
Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION - 2
Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION - 3
Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION - 4
Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION - 5
Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION - 6
Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeug-Set Knarre 1/4" mit Drehgriff Sortiment 42-tlg. LIMITED EDITION

42-teiliges Werkzeug-Set inkl. hochwertiger Metallbox und innovativen ZEBRA-Werkzeugen, ideal für vielseitige Anwendungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Umfangreiches, 42-teiliges Allround-Sortiment in robuster Metallbox


  • Ideal für den mobilen Einsatz

  • Die wichtigsten Werkzeuge in einem Set

  • Hochwertige Schaumeinlage in Carbon-Optik


Innovative ZEBRA-Werkzeuge


  • 1/4" Knarre mit Drehgriff

  • Bithalter mit Selbstverriegelung

  • 2K-Mini-Schraubendreher mit Magnethalter

  • 8 praktische 1/4"-Multi-Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 6 bis 13 mm

  • 6 Winkelschlüssel mit Kugelkopf

  • 23 Bits mit RW, TX, PH, PZ, Innensechskant und Schlitz

  • 2 Adapter für 1/4": 6kant auf 4kant und 4kant auf 6kant
Hinweis
  • ZEBRA ist die Premium-Marke aus dem Hause WÜRTH