Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeug-Rucksack

Rucksack mit Taschen
WZGRKSACK-O.EINTEILUNG-320X150X440MM

Art.-Nr. 0715930243

EAN 4046777992113

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeug-Rucksack

Art.-Nr. 0715930243
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
Rucksack ohne Einteilung im Innenraum mit zwei großen Netzaußentaschen zum Transport und Bereitstellen von Gegenständen und Materialien direkt am Mann.
  • Separates Laptopfach

  • Zusätzliche Außentasche durch Reißverschluss schließbar

  • Dick gepolsterte Rückenauflage und gepolsterte Schulterriemen

  • Robuster Doppel-Reißverschluss

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

320 mm

Breite

150 mm

Höhe

440 mm

Volumen

10 l

Traglast max.

5 kg

Produktgewicht (per Stück)

950,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen