WOOD CONNECTOR WC-BC
Holzverbinder WC-BC
HOVERB-(WC-BC)-50X50X22
Art.-Nr. 0681355050
EAN 4099618352478
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kraftvolle passgenaue Verbindung der Elemente durch eine kegelförmige Ausbildung des Holzverbinders
- Hohe Werksvorfertigung durch einfache CAD-Planung und maschinellen Abbund
- Einfache und schnelle Fixierung der Verbinder mit einer ASSY 4 PII CSMP Schrauben des Durchmesser 8 mm mit den Längen 70, 90 oder 110 mm
- 50% schnellere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Metallverbindern durch einfachste Vormontage, großes anfängliche Montagespiel beim Einfahren in die Frästaschen und dem Entfallen von Wandabstützungen
- Keine falsche Montage vom Verbindungsmittel möglich
- Keine Investitionskosten aufgrund der Verwendung von Standardfräsern
- Ressourcenschonend aus Buchenfurnierschichtholz gefertigt
- Feuchtebeständig durch hochwertige Verleimung und aufgebrachten Oberflächenschutz
- CAD-Modelle stehen bei verschiedenen CAD Abbundsoftwareanbietern oder in der CAD Datenbank von Würth als Download zur Verfügung
- Nicht verbaute Verbinder sollten zur Vermeidung einer Dimensionsveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme trocken gelagert werden
Dachelement mit dem WOOD CONNECTOR WC-BC-50
Dachelement mit WOOD CONNECTOR WC-BC-50
Hilfssparrenanschlag bei einem mit WOOD CONNECTOR WC-BC-50 montierten Dachelement.
Dachelement mit Frästaschen für den Einsatz mit WOOD CONNECTOR WC-BC-50
Außenansicht von mit WOOD CONNECTOR WC-BC-50 montierten Dachelementen
Verbindung der mit WOOD CONNECTOR WC-BC-50 montierten Dachelemente mit Bolzen M16 und Einschlagmuttern
Datenblätter(X)
- Konstruktiver Verbinder zur schnellen Montage von vorgefertigten Wand-, Decken- und Dachelemente aus Vollholz oder CLT mit schmäleren Querschnitten
- Z.B. Wandverbindungen (< 120 mm) oder Decken- und Dachelemente (< 200 mm)
- Nutzungsklasse 1 und 2
Der Holzverbinder WC-BC (bunt cone) ist ein kegelförmig sich verjüngender Verbinder, der in Zapfenloch eingesetzt und mit einer ASSY 4 PII CSMP ∅ 8 mm verschraubt wird. Die Positionierung des aus Buche Multiplex gefertigten Holzverbinder und Einhängetaschen erfolgt während der CAD Planung der Elemente. Der auf das Holzelemente montierte Holzverbinder WC-BC wird in die sich verjüngende Tasche eingehängt, welche sich im anzuschließenden Bauteil befindet. Eine Verbindung der beiden Holzelemente erfolgt während des Absenkens der Holzbauelemente über eine Verkeilung des Holzverbinder WC-BC in der gefrästen Tasche.
![]() | |
Werkstoff | Buche Multiplex |
Länge x Breite x Höhe | 50 x 50 x 22 mm |
Lochdurchmesser | 8 mm |
Erforderliche Mindestanzahl Sicherungsschrauben | 1 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!