Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WOOD CONNECTOR WC-BC
WOOD CONNECTOR WC-BC - 1
WOOD CONNECTOR WC-BC - 2
WOOD CONNECTOR WC-BC - 3
WOOD CONNECTOR WC-BC - 4
WOOD CONNECTOR WC-BC - 5
WOOD CONNECTOR WC-BC - 6
WOOD CONNECTOR WC-BC - 7
WOOD CONNECTOR WC-BC - 8
WOOD CONNECTOR WC-BC - 9
WOOD CONNECTOR WC-BC - 10
WOOD CONNECTOR WC-BC - 11
WOOD CONNECTOR WC-BC - 12
WOOD CONNECTOR WC-BC - 13
WOOD CONNECTOR WC-BC - 14

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WOOD CONNECTOR WC-BC

Konstruktiver Schwalbenschwanzverbinder aus Buchenfurnierschichtholz für die Montage von Wand-, Dach- und Deckenelementen mit schmaleren Holz- bzw. CLT-Querschnitten z.B. Wandverbindungen (< 120 mm) oder Decken- und Dachelemente (< 200 mm).

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kraftvolle passgenaue Verbindung der Elemente durch eine kegelförmige Ausbildung des Holzverbinders

  • Hohe Werksvorfertigung durch einfache CAD-Planung und maschinellen Abbund

  • Einfache und schnelle Fixierung der Verbinder mit einer ASSY 4 PII CSMP Schrauben des Durchmesser 8 mm mit den Längen 70, 90 oder 110 mm

  • 50% schnellere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Metallverbindern durch einfachste Vormontage, großes anfängliche Montagespiel beim Einfahren in die Frästaschen und dem Entfallen von Wandabstützungen

  • Keine falsche Montage vom Verbindungsmittel möglich

  • Keine Investitionskosten aufgrund der Verwendung von Standardfräsern

  • Ressourcenschonend aus Buchenfurnierschichtholz gefertigt

  • Feuchtebeständig durch hochwertige Verleimung und aufgebrachten Oberflächenschutz
Hinweis
  • CAD-Modelle stehen bei verschiedenen CAD Abbundsoftwareanbietern oder in der CAD Datenbank von Würth als Download zur Verfügung

  • Nicht verbaute Verbinder sollten zur Vermeidung einer Dimensionsveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme trocken gelagert werden