Vierkant-Schweißmutter DIN 928, Stahl, blank, Feingewinde
DIN 928 Stahl blank Feingewinde
MU-SHWS-4KT-DIN928-ST-SW24-M16X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Max. C-Gehalt von 0,25%
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 928 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M16 x 1,5 |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
DIN | 928 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Eckmaß | 32 mm |
Anschlussdurchmesser | 18,8 mm |
C - Gehalt max. | 0.25 % |