Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißmutter Vierkant Feingewinde

Mehr als Schweißmuttern Sechskant Feingewinde - hochwertige DIN/ISO Muttern im Sortiment von Würth

Neben Schweißmuttern Sechskant Feingewinde sind DIN/ISO Muttern essenzielle Verbindungselemente, die in der Industrie, im Handwerk sowie im Maschinen- und Anlagenbau oder im Bauwesen eine wichtige Rolle spielen. Sie entsprechen höchsten Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen, was eine gleichbleibende Maßgenauigkeit, hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer garantiert. Damit sind sie eine zuverlässige Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Im Würth Online-Shop finden Sie nicht nur Schweißmuttern Sechskant Feingewinde, sondern auch eine große Auswahl an DIN/ISO Muttern in verschiedenen Materialien, Ausführungen und Größen, die für unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet sind – sei es in der Metallverarbeitung, im Möbelbau oder im Sanitär- und Heizungsbau:

ISO 7042 / ISO 10513 / DIN 980 und DIN 6925 Sicherungsmuttern aus Ganzmetall / Vollmetall

ISO 7040 / ISO 10512 / ISO 10511 / DIN 982 / DIN 985 Sicherungsmuttern mit nichtmetallischem Einsatz

DIN 985 Sicherungsmuttern Sortimente

ISO 4032 Sechskantmuttern

DIN 934 Sechskantmuttern

ISO 4035 (DIN 439 / DIN 936) Sechskantmuttern


Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment und profitieren Sie von unserer jahrelangen Expertise sowie der herausragenden Qualität unserer Muttern. So sorgen Sie dafür, dass Ihre Verbindungen dauerhaft und zuverlässig sind. Würth steht Ihnen als kompetenter Partner zur Seite, wenn es um hochwertige DIN/ISO Muttern geht!