Stichsägeblatt Metall zwei Sterne für Buntmetalle und Plexiglas
Stichsägeblatt 2S für Buntmetall
STICHSAEBLA-MET-5STK-75/3
Art.-Nr. 0608116104
EAN 4038898410843
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mittlere Zahnteilung von 2,5 mm für gerade Schnitte bei Materialstärken von 2 bis 15 mm
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Stichsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter.
Datenblätter(X)
- Buntmetalle: 3 - 10 mm
- Plexiglas: 2 - 15 mm
- Aluminium: 2 - 10 mm
Kühlmittel
Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum oder ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser (Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen vermeiden.)
Arbeitslänge | 75 mm |
Zahnteilung | 2,5 mm |
Speziell geeignet für | Buntmetall |
Geeignet für | Plexiglas, Aluminium |
Materialstärke min./max. | 3-10 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 100 mm |