Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Metall zwei Sterne für Buntmetalle und Plexiglas
Sehr gutes Blatt für saubere Schnitte in z.B. Buntmetallen und Plexiglas
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mittlere Zahnteilung von 2,5 mm für gerade Schnitte bei Materialstärken von 2 bis 15 mm
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Stichsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter.
- Buntmetalle: 3 - 10 mm
- Plexiglas: 2 - 15 mm
- Aluminium: 2 - 10 mm
Kühlmittel
Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum oder ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser (Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen vermeiden.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!