Stichsägeblatt Bau ein Stern für Sandwich-Material und dicke Bleche
Stichsägeblatt 1S f. Sandwich-Mat. u. dicke Bleche
STICHSAEBLA-BAU-5STK-110/2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feine Zahnteilung von 2 mm für gerade Schnitte bei Materialstärken bis zu 6 mm
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 110 mm |
Materialstärke min./max. | 2,5-6 mm |
Zahnteilung | 2 mm |
Speziell geeignet für | Dicke Bleche |
Geeignet für | Aluminium |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 132 mm |