Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stichsägeblatt Bau 1 Stern für dicke Bleche und Sandwich-Material

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Bau 1 Stern für dicke Bleche und Sandwich-Material

Gutes Standardblatt für saubere und gerade Schnitte

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die geschränkten Zähne sind ideal für gerade Schnitte

  • Aus hochwertigem gehärtetem Schnellarbeitsstahl (HSS)

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts.

ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
Speziell geeignet fürDicke Bleche 2,5 bis 6 mm
Sandwich-Material < 65 mm
Geeignet fürAluminium2,5 bis 6 mm
Buntmetall2,5 bis 6 mm