Stichsägeblatt Bau

Stichsägeblatt Bau
STICHSAEBLA-BAU-3STK-74/4,3

Art.-Nr. 061527540

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stichsägeblatt Bau

Art.-Nr. 061527540
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
Optimal für die Baustelle zum Schneiden unterschiedlichster Materialien.

Besonders schneller und sauberer Schnitt


  • Multi Blade mit progressiver Zahnteilung für dünne und dicke Materialien

  • Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln entfällt


Hochleistungssägeblatt


Hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer



Farbleitsystem


Durch die 4 klar abgegrenzten Farben finden Sie immer das richtige Stichsägeblatt für Ihre Anwendung



Für jede Anwendung genau das richtige Stichsägeblatt


Drei anwendungsoptimierte Qualitätsstufen



Hervorragende Schnittergebnisse


Optimale Kombination von Werkstoff, Zahnteilung und Sägeblatt.

Hinweis
  • Bei Edelstahlstichsägeblättern, kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Weichstahl, Stähle, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Eternit, Hartgewebe, Pressstoffe, Plexiglas, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Gummi

Anleitung

Kühlmittel


Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum oder ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser (Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen vermeiden)

Nutzlänge

74 mm

Zahnteilung

4,3 mm

Anzahl Teile

3 Stck

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Speziell geeignet für

Gipskarton
Fiberzement
Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe