Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stichsägeblatt Bau 3 Sterne für Gipskarton, Fiberzement und GFK

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Bau 3 Sterne für Gipskarton, Fiberzement und GFK

Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer, ideal für gerade Schnitte

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ideal für gerade Schnitte in dicken Materialien

  • Grobe Zahnteilung ermöglicht schnellen Vorschub in dickeren Werkstoffen

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
Speziell geeignet fürGipskarton5 bis 80 mm
Fiberzement5 bis 80 mm
Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe5 bis 50 mm
Speziell geeignet fürGipskarton5 bis 70 mm
Fiberzement5 bis 70 mm
Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe5 bis 50 mm