Stichsägeblatt Bau drei Sterne für Gipskarton und Fiberzement
Stichsägeblatt 3S für Gipskarton / Fiberzement
STICHSAEBLA-BAU-3STK-106/4,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für gerade Schnitte in dicke Materialien
- Grobe Zahnteilung von 4,3 mm und Länge von 100 mm bzw. 117 mm für Materialien mit einer Stärke von 5 bis 70 mm bzw. 5 bis 80 mm
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 106 mm |
Materialstärke min./max. | 5-80 mm |
Zahnteilung | 4,3 mm |
Speziell geeignet für | Gipskarton |
Anzahl Teile | 3 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 117 mm |