Stichsägeblatt Bau 4 Sterne Multiblade Longlife
STICHSAEBLA-BAU-3STK-MULTIBLADE-LL-105MM
Art.-Nr. 0608116456
EAN 4062856166602
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extreme Schnittleistung und sehr lange Lebensdauer
- Das Hartmetall ermöglicht sehr harte Materialien zu schneiden
- Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt
- Durch die progressive Zahnteilung kann das Stichsägeblatt für unterschiedliche Materialstärken, bei gleichzeitig schnellem Schnitt, verwendet werden
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts.
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 0608116456 | Speziell geeignet für | Holz mit Metall und GFK | < 65 mm |
| Dicke Bleche und dünne Bleche | 4 bis 10 mm | ||
| Geeignet für | Hartholz, Weichholz, Holzfaserplatten, MDF | < 65 mm | |
| Aluminiumprofile, Buntmetall, Gipskarton, PVC | 4 bis 10 mm | ||
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 65 mm |
Materialstärke min./max. | 5-65 mm |
Zahnteilung min./max. | 3,5-5 mm |
Speziell geeignet für | Holz mit Metall, Dicke Bleche, Dünne Bleche, GFK |
Geeignet für | Hartholz, Weichholz, Aluminiumprofile, Buntmetall, Gipskarton, PVC, Holzfaserplatten, MDF |
Anzahl Teile | 3 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 132 mm |