Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stichsägeblatt Bau 4 Sterne Multiblade Longlife

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Bau 4 Sterne Multiblade Longlife

Extrem lange Lebensdauer bei extremen Anwendungen, geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem und sauberem Schnitt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Extreme Schnittleistung und sehr lange Lebensdauer

  • Das Hartmetall ermöglicht sehr harte Materialien zu schneiden

  • Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt

  • Durch die progressive Zahnteilung kann das Stichsägeblatt für unterschiedliche Materialstärken, bei gleichzeitig schnellem Schnitt, verwendet werden

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
Speziell geeignet fürHolz mit Metall und GFK< 65 mm
Dicke Bleche und dünne Bleche4 bis 10 mm
Geeignet fürHartholz, Weichholz, Holzfaserplatten, MDF< 65 mm
Aluminiumprofile, Buntmetall, Gipskarton, PVC4 bis 10 mm