Spiralbohrer Sortiment 155-teilig
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 155-tlg. SOKO
SPRLBO-SOKO-RN-DIN338-HSS-155TLG
Art.-Nr. 5964062505
EAN 4062856631322
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit
Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 155 STK |
Qualität | Würth-Standard |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Schaftform | Zylindrisch |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schneidstoff | HSS |
Typ | RN |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Nein |