Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralbohrer Sortiment 155-teilig
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118°. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen





Ausführungen
Preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit
Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!