Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sparrenzwinge mit Knebelgriff

Sparrenzwinge
SHRBZWINGE-SPARREN

Art.-Nr. 0714675960

EAN 4038898082507

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sparrenzwinge mit Knebelgriff

Art.-Nr. 0714675960
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
Schraubzwinge mit Spitze im Festbügel zum Einschlagen im Sparren und einem robusten Knebelgriff
  • Ideale Schraubzwinge für Arbeiten mit Sparren aufgrund des Festbügels mit Einschlag-Spitze und einer Schlagfläche zum Eintreiben der Zwinge

  • Beidseitige Aussparung am Festbügel zum Herausheben mit einem Latthammer

  • Optimale Anpassung an das Material dank der beweglich gelagerten, kaltfließ-gepressten, galvanisch verzinkten Druckplatte

  • Für höchste Beanspruchung aufgrund des robusten Knebelgriffs und der Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und vergütetem Trapezgewinde

  • Gute Korrosionsbeständigkeit und hohe Stabilität durch die Profilschiene aus kaltgezogenem Qualitätsstahl mit galvanischer Verzinkung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite max.

600 mm

Ausladung (L1)

120 mm

Profilbreite (B)

27 mm

Profilstärke (L2)

13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen