Sparrenpfettenanker rechts/links
Sparrenpfettenanker rechts/links
SPARRPFETTANK-LANG-H170MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Sicherstellung einer mittigen Lasteinleitung sind 2 Sparrenpfettenanker pro Anschluss diagonal gegenüberliegend anzuordnen. Es werden 2 linke oder 2 rechte Verbinder benötigt.
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) der Stärke 2,0 mm gemäß EN 10327:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
ETA 09/0219
Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden.
ETA 09/0219
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Sparrenpfettenanker werden im Holzbau beispielsweise zur Lagesicherung von Sparren, zur Aufnahme von Windsogkräften, zur Abhängung von Kehlbalken oder als Verdrehungssicherung von Balken in tragenden Anschlüssen verwendet.
Zugelassene Verbindungsmittel:
- Kamm-/ Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 mm
Breite x Höhe x Tiefe | 34 x 170 x 34 mm |
Stärke | 2 mm |
Ausführung | Typ rechts und links |
Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 5 / 5 mm |
Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 10 + 10 STK |
Gewicht | 114 g |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Zulassung | ETA-09/0219 |
Tiefe | 34 mm |
Werkstoffbezeichnung | DX51D |
Norm Werkstoff | DIN EN 10327:2004 |
Höhe mm | 2 Sparrenpfettenanker pro Anschluss (diagonal) | 4 Sparrenpfettenanker pro Anschluss | ||
Nagelzahl/Anschluss | max F1 in kN | Nagelzahl/Anschluss* | max F1 in kN | |
170 | 4 x 4 = 16 | 3,65 | 8 x 4 = 32 | 7,30 |
210 | 4 x 6 = 24 | 4,85 | 8 x 6 = 48 | 9,70 |
250 | 4 x 10 = 40 | 6,00 | 8 x 10 = 80 | 12,00 |
290 | 4 x 12 = 48 | 7,60 | 8 x 12 = 96 | 15,20 |
330 | 4 x 14 = 56 | 9,00 | 8 x 14 = 112 | 18,00 |
370 | 4 x 16 = 64 | 9,80 | 8 x 16 = 128 | 19,60 |
* Kammnägel 4,0 x 4,0 Im Lastfall HZ dürfen die Tabellenwerte um 25% erhöht werden. |
Traglasttabellen für den Würth SparrenpfettenAnker rechts/links | ||||
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN für zwei Sparrenpfettenanker je Anschluß | ||||
Art. Nr. | Format mm | Ankernägel Anzahl Stk. | Charakteristische Tragfähigkeit F1 | |
Ankernägel | Stahl | |||
0681 170 000 0681 210 000 0681 250 000 0681 290 000 0681 330 000 0681 370 000 | 34x170x34 34x210x34 34x250x34 34x290x34 34x330x34 34x370x34 | 2 x 2 | 2,20 kN | 11,90 kN |
2 x 3 | 3,40 kN | 11,90 kN | ||
2 x 4 | 5,50 kN | 11,90 kN | ||
2 x 5 | 8,50 kN | 11,90 kN | ||
2 x 6 | 9,90 kN | 11,90 kN | ||
2 x 7 | 13,90 kN | 11,90 kN | ||
2 x 8 | 15,30 kN | 11,90 kN | ||
2 x 9 | 19,70 kN | 11,90 kN | ||
2 x 10 | 21,40 kN | 11,90 kN | ||
2 x 11 | 26,00 kN | 11,90 kN | ||
2 x 12 | 27,90 kN | 11,90 kN | ||
Bei der Ausnagelung des Sparren Pfettenankers sind die Randabstände der Nägel zum beanspruchten Rand nach EN 1995: 2010 einzuhalten. Das Querzugversagen sollte wenn nötig für beide Bauteile nach den allgemeinen Regeln der EN 1995:2004 geführt werden. Dabei muss der Bemessungswert der einwirkenden Kraft rechtwinklig zur Faserrichtung geringer sein als der Bemessungswertwiderstand F90,Rd F90,Rk = charakter. Querzugfestigkeit in N | ||||
Hinweise: • Bemessung gemäß ETA-09/0219 und EN 1995:2004 • Es sind die Bestimmungen und Hinweise der ETA-09/0219 zu beachten • Die angegebenen Werte gelten für Vollholz mit einer Rohdichte von rk=350 kg/m³ Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!