Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahl A4, blank

MU-SI-DIN7967-A4-SW10-M6

Art.-Nr. 03086

EAN 4054458584267

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 03086

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde (D)

M6

Höhe (m1)

3 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Werkstoff

Edelstahl A4

DIN

7967

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ohne Klemmteil

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen