Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahl A2, blank
DIN 7967 Edelstahl A2 blank
MU-SI-DIN7967-A2-SW46-M30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde (D) | M30 |
Höhe (m1) | 8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
DIN | 7967 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |