Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Sortiment 685-teilig
ISO 4017 Stahl 8.8 verzinkt 685-teilig SOKO
SHR-6KT-SOKO-ISO4017-8.8-(A2K)-685TLG
Art.-Nr. 5964005710
EAN 4062856623396
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | ISO 4017 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 685 STK |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 6960,000 g |
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X20
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X25
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X30
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW16-(A2K)-M10X40
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X12
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X16
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X20
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X25
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X16
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X25
SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30